Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MAHR-FEDERAL INC. 2015791 Tárcsajelző Agd 2 0.125 In | AE6FEM 5RHG1

MAHR 2015791 Számlapjelző Agd 2 0.125 In

Raktáron
Tétel: AE6FEM Típus: 2015791Kereszthivatkozás: 5RHG1
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
€405.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTárcsázás jelző
AGD sz.AGD 2
Vissza típusJúlius
Csapágy típusdrágaköves
Kalibrációs tanúsítványNem
Kapcsolattartó pont Dia.1/4 "L w / 4-48 menet
Dial ColorZöld
Tárcsázza az olvasást0-25-0
Dial Méret2.25 "
osztások0.001 "
Választék0–0.125 ”
Tartomány forradalmonként0.050 "
OlvasásKiegyensúlyozott

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2475
Hajó magassága (cm)6.6
Hajó hossza (cm)12.95
Hajószélesség (cm)13.21
HS-kód9031808085
Származási országUS

Termék részletek:

    • Keretzár (Igen)

Termékváltozatok

TermékekModellDial MéretosztásokVálasztékÁr
MAHR-FEDERAL INC. 2015781 Tárcsajelző Agd 2 0.025 In | AE6FEJ 5RHF8 20157812.25 "0.0001 "0–0.025 ”€450.14
MAHR-FEDERAL INC. 2015786 Számlapjelző Agd 2 0.075 In | AE6FEK 5RHF9 20157862.25 "0.0005 "0–0.075 ”€391.83
MAHR-FEDERAL INC. 2015790 Tárcsajelző Agd 2 0.125 In | AE6FEL 5RHG0 20157902.25 "0.0005 "0–0.125 ”€426.77
MAHR-FEDERAL INC. 2015792 Számlapjelző Agd 2 0.250 In | AE6FEN 5RHG2 20157922.25 "0.001 "0–0.25 ”€301.96
MAHR-FEDERAL INC. 2014699 Tárcsajelző Agd 2 0.500 In | AE6FEP 5RHG3 20146992.25 "0.001 "0–0.5 ”€434.81
MAHR-FEDERAL INC. 2014698 Tárcsajelző Agd 2 1.00 In | AE6FEQ 5RHG4 20146982.25 "0.001 "0–1 ”€474.24
MAHR-FEDERAL INC. 12I számlapjelző Agd 1 0.025 In | AE6FEV 5RHG8 12I1.68 "0.0001 "0–0.025 ”€519.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAHR 2015791 Számlapjelző Agd 2 0.125 In
€405.25 /Mértékegység