MAGLINER GMK16UA4 kabrió kézi teherautó 1000 Lb. 51 x 23 | AE7JUB 5YN93

MAGLINER GMK16UA4 kabrió kézi teherautó 1000 Lb. 51x23

Raktáron
Tétel: AE7JUB Modell: GMK16UA4Kereszthivatkozás: 5YN93

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€645.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKabrió kézi teherautó
Caster Dia.5"
Görgős anyagpoliuretán
Görgős típusForgó
Görgő szélessége1.25 "
színekEzüst
befejezPorbevonat
Hajtogatott mélység20 "
Összecsukott magasság61 "
Hajtogatott szélesség23 "
Fogantyú típusaKettős fogás
Vízszintes teherbírás.1000 font
AnyagAlumínium
Előlap mélysége7-1 / 2 "
Előlap szélessége18 "
Teljes mélység21 "
Teljes magasság51 "
Teljes hossz47.5 "
Teljes szélesség21 "
Platform mérete38 x 12 "
KerékcsapágyakPrémium zárt
Kerékátmérő10 "
Kerék anyagaAcél
Kerék típusaPneumatikus
Kerék szélessége3.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 19.96
Hajó magassága (cm)13.46
Hajó hossza (cm)153.67
Hajószélesség (cm)44.7
HS-kód8716805090
Származási országUS

Termék részletek:

    • Függőleges teherbírás. (500 font)

Termékváltozatok

TermékekModellFogantyú típusaTételTeljes magasságTeljes hosszPlatform méreteÁr
MAGLINER GMK81UA4 kabrió kézi teherautó 1000 Lb. 61 x 23 | AE7JUC 5YN94 GMK81UA4Folyamatos hurokKabrió kézi teherautó61 "55.75 "51 x 12 "€771.51
MAGLINER TPAUA4 kabrió kézi teherautó 750 Lb. 51 x 21 | AE7JYX 5YP03 TPAUA4Folyamatos hurokKabrió kézi teherautó51 "50 "12 x 50 "€1,111.91
MAGLINER GMK81UAE kabrió kézi teherautó | CT2BCW 69ZL63 GMK81UAE-Kabrió kézi teherautó---€734.55
MAGLINER GMK16UAE kabrió kézi teherautó, 18 hüvelyk X 7 1/2 hüvelyk, 38 hüvelyk X 12 hüvelyk X 10 1/2 hüvelyk | CT2BCX 59UY86 GMK16UAE-Kabrió kézi teherautó---€703.09
MAGLINER GMK16UAB kabrió kézi teherautó, 18 hüvelyk X 7 1/2 hüvelyk, 38 hüvelyk × 12 hüvelyk × 10 1/2 hüvelyk | CT2BCY 59UY85 GMK16UAB-Kabrió kézi teherautó---€618.65
MAGLINER GMK16UAC kabrió kézi teherautó, 18 hüvelyk X 7 1/2 hüvelyk, 38 hüvelyk × 12 hüvelyk × 10 1/2 hüvelyk | CT2BCZ 60MK61 GMK16UAC-Kabrió kézi teherautó---€691.26
MAGLINER GMK16UA3 kabrió kézi teherautó, 18 hüvelyk X 7 1/2 hüvelyk, 38 hüvelyk X 12 hüvelyk X 10 1/2 hüvelyk, gumi | CT2BDA 60MK60 GMK16UA3-Kabrió kézi teherautó---€617.57

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAGLINER GMK16UA4 kabrió kézi teherautó 1000 Lb. 51x23
€645.20 /Mértékegység