Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MAG-MATE B600 emelőmágnes 300 Lb lapos acél kupak | AC3EBA 2RVA6

MAG-MATE B600 Emelőmágnes 300 Lb lapos acél sapka

Raktáron
Tétel: AC3EBA Típus: B600Kereszthivatkozás: 2RVA6
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
€648.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágneses lapkezelő
Fogantyú típusaD-fogantyú
Mágnes magasság1.375 "
Mágnes hossza6.125 "
Mágnes anyagKerámiai
Mágnes szélessége7.25 "
Max. Hőálló hő.300 fok F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.74
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód8505110000
Származási országUS

Termék részletek:

A MAG-MATE B600 emelőmágnes ideális vaslemezek emelésére, csúsztatására és mozgatására gyártóüzemekben.

Jellemzők:

  • A MAG-MATE B600 emelőmágnes megkönnyíti az anyagmozgatást és megvédi a dolgozókat a sérülésektől.
  • A könnyű kezelhetőség érdekében szennyeződésmentes kioldó D-típusú emelőfogantyúval rendelkezik.
  • Ez a mágnes függőleges és vízszintes lapokat is képes kezelni 300 fontig.

Szabványok és jóváhagyások:

  • MINT ÉN
  • RoHS
  • REACH

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Ez a mágnes képes kezelni a függőleges lemezeket?

A. A MAG-MATE B600 emelőmágnes függőleges és vízszintes lapokat is képes tartani.

K. Ez a mágnes elviseli a magas hőmérsékletet?

V. Ez a mágnes akár 300 F hőmérsékletet is képes kezelni.

K. Hogyan biztosítható ennek az emelőnek a hosszú élettartama?

A.

  • Ezt a mágneses egységet mindig kikapcsolt helyzetben tárolja.
  • Kerülje a víz alatti vagy veszélyes környezet használatát.
  • Tartsa az alsó felületet szennyeződéstől és törmeléktől mentesen.

Termékváltozatok

TermékekModellMágnes szélességeÁr
MAG-MATE B100 Emelőmágnes 50 Lb lapos acél kupak | AC3EAX 2RVA3 B1003.625 "€327.41
MAG-MATE B250 Emelőmágnes 125 Lb lapos acél kupak | AC3EAY 2RVA4 B2507.25 "€469.87
MAG-MATE B400 Emelőmágnes 200 Lb lapos acél kupak | AC3EAZ 2RVA5 B4007.25 "€523.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAG-MATE B600 Emelőmágnes 300 Lb lapos acél sapka
€648.10 /Mértékegység