LITTLE GIANT PUMPS Transzfer szivattyúk


Szűrő
Csapágy típusa: Tolóerő , vezeték hossza: 6 ft. , Vezeték típusa: 3-vezetékes SJO , Tervezés: Gravitációs előtolás, megköveteli, hogy a szivattyú bemenete alacsonyabb legyen, mint a folyadék szintje , Kisülés: 1/2 "MNPT , Tömítés anyaga: FKM , GPM 20 lábon: 11.4 , Hz: 50/60 , Folyadék hőmérséklet: 200 fok. F , Max. Fajsúly: 1.1 , Max. Viszkozitás: 100 SSU , Beépítési: Vízszintes , Kimenet: 1/2 MPT
StílusModellGPM 9 lábonerősítőkKapacitásMagasságHPJárókerék anyagaBeömlőnyílásHosszÁr (ÁFA nélkül)
A
578603
5.91.38.5 gpm5.5 "1/25Üveggel töltött polipropilén-szulfid szénátvezetéssel1/2 "MNPT7.9 "€591.54
B
584604
17320 GPM7.3 "1/3Üveggel töltött polipropilén1 "FNPT11.2 "€1,342.41

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?