LITTLE GIANT PUMPS Kapcsolók


Szűrő
Úszó átm.: 0.75 " , Magasság: 2.62 , Hossz: 4.4 " , Max. Hőmérséklet: 140 F , Típus: Kiegészítő , Szélesség: 1.7 , Huzalmérő: 24
StílusModellÚszó anyagTételFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
A
599124
polietilénKondenzátum kapcsoló125 a 250€31.98
B
599125
polipropilénBiztonsági kapcsoló24€82.15

Kapcsolók

A Little Giant Pumps kapcsolók alkalmasak a kondenzvíz-elvezető vezeték dugulásának/eltömődésének észlelésére hulladékgazdálkodási alkalmazásokhoz. Ezek a kapcsolók polietilén / polipropilén úszóval rendelkeznek a tartósság érdekében, és egyes modellek egyszerű kialakításúak, így szűk helyeken is függőleges / vízszintes telepítést tesznek lehetővé. Ezek a kapcsolók egyidejűleg csatlakoztathatók hangriasztó áramkörökhöz és figyelmeztető lámpákhoz a gyors hibaészlelés érdekében. Válasszon a kapcsolók széles választékából, amelyek 24 és 125/250 VAC opciókban állnak rendelkezésre.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?