LITTLE GIANT PUMPS CP sorozatú hűtőfolyadék -szivattyúk, 9 hüvelyk magas


Szűrő
Test anyaga: Polisztirol , CFM: 15,000-21,000 , Átmérő: 4.25 " , GPM víz @ 5 Ft. a fejétől: 7.6 , Magasság: 9" , HP: 1/30 , Hossz: 4.25 " , Max. Hőmérséklet: 120 F , Motorház: OFC , Motor típusa: Árnyékolt pole , RPM: 3000 , Típus: Párologtató hűtő , Szélesség: 4.25 "
StílusModellerősítőkFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
A
542015
0.6230€146.17
A
542005
1.2115€139.60

CP sorozatú hűtőfolyadék -szivattyúk, 9 hüvelyk magas

A Little Giant CP sorozatú hűtőfolyadék-szivattyúk alkalmasak hűtőfolyadék/folyadék keringtetésére a rendszerben, hogy a (melléktermékként keletkező) hőt elvigyék a motorból, és megakadályozzák a motoralkatrészek károsodását. Ezek az egységek koncentrikus ventilátorhűtésű motorral rendelkeznek a precíz hűtéshez (21000 CFM-ig), túlméretezett karmantyús csapágyakkal a zajmentes működés érdekében, hálós bemeneti szűrővel, amely megakadályozza a törmelék bejutását, könnyen tisztítható, eltávolítható alaplemezzel, nedvességálló tekercsekkel és tűzálló műanyag ház. Horganyzott acél tartókonzolokkal szállítják a korrózióállóságot és az oldalsó szerelési konfigurációt, és 115 és 230 V névleges feszültséggel kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?