Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LITTLE GIANT PUMPS 542005 Hűtőfolyadék szivattyú, Műanyag, 115V, 60Hz, 3.7 méter Lezárás | AD9AQE 4NY30 / CP3-115

LITTLE GIANT PUMPS 542005 hűtőfolyadék szivattyú, műanyag, 115 V, 60 Hz, 3.7 méteres elzáró

Raktáron
Tétel: AD9AQE Típus: 542005Kereszthivatkozás: 4NY30 / CP3-115
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
€139.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzivattyú
erősítők1.2
test anyagaPolisztirol
CFM15,000-21,000
Zsinór4 csatlakozóval
Átmérő4.25 "
GPH víz @ 1 Ft. a feje563
GPH víz @ 10 Ft. a feje231
GPH víz @ 3 Ft. a feje512
GPH víz @ 5 Ft. a feje460
GPH víz @ 9 Ft. a feje287
GPM víz @ 1 Ft. a feje9.3
GPM víz @ 3 Ft. a feje8.5
GPM víz @ 5 Ft. a feje7.6
GPM víz @ 9 Ft. a feje4.78
Magasság9"
HP1/30
Be- / kimeneti5/8, 3/4 hüvelyk
Hossz4.25 "
Max. Merülési mélység (hüvelyk)4
Max. Ajánlott viszkozitás50 SSU
Max. Hőmérséklet120 F
MotorházOFC
motor típusaÁrnyékolt pole
RPM3000
Lekapcsol12 Ft.
típusPárologtató hűtő
Feszültség115
Szélesség4.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.66
Hajó magassága (cm)23.88
Hajó hossza (cm)12.19
Hajószélesség (cm)11.94
HS-kód8413810040
Származási országCN

Termék részletek:

    • CP-sorozatú, UL-listán szereplő hűtőfolyadék-szivattyú, vízpótló alkalmazásokhoz, párolgási hűtőkben és laboratóriumi berendezésekben
    • Jellemzője egy nagy teljesítményű motor, koncentrikus ventilátorral a pontos hűtéshez, nedvességálló tekercsek, korróziógátló acél motor tengely és hőterhelés elleni védelem
    • Tartalmaz nagyméretű hüvelyes csapágyakat a zajmentes működés érdekében, egy könnyen tisztítható spirállemezt és egy tűzálló házat
    • Univerzális szerelési konfigurációkban kapható
    • GPH víz @ 2 Ft. a fej (540)
    • GPH víz @ 8 Ft. a fej (350)

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkFeszültségÁr
LITTLE GIANT PUMPS 542015 Hűtőfolyadék szivattyú, Műanyag, 230V, 50/60Hz, 3.7 méter Lezárás | AD9AQF 4NY31 / CP3-230 5420150.6230€146.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 542005 hűtőfolyadék szivattyú, műanyag, 115 V, 60 Hz, 3.7 méteres elzáró
€139.60 /Mértékegység