LITTLE GIANT PUMPS 1.5-MDI-SC sorozatú mágneses meghajtó szivattyúk


Szűrő
Kapacitás: 5.5 gpm , Kisülés: 1/4 "MNPT , GPM 1 lábon: 5.4 , GPM 3 lábon: 5 , GPM 6 lábon: 4.1 , GPM 9 lábon: 2.7 , Magasság: 4.5 " , Járókerék anyaga: Üveggel töltött polipropilén , Folyadék hőmérséklet: 150 fok. F , RPM: 3100 , Szélesség: 3.5 "
StílusModellFeszültségerősítőkWattsPSIHPVezetékhosszÁr (ÁFA nélkül)
A
589201
115V1.188W5.41/356 ft.€360.36
ajánlatkérés
A
589211
230V0.795W5.41/356 ft.€413.04
ajánlatkérés

1.5-MDI-SC sorozatú mágneses meghajtó szivattyúk

Little Giant Pumps Az 1.5-MDI-SC sorozatú mágneses meghajtású szivattyúk korrozív vagy veszélyes folyadékok, például savak, lúgok és oldószerek továbbítására szolgálnak. Mágneses meghajtó kialakításuk szükségtelenné teszi a hagyományos tömítéseket, megakadályozza a szivárgást és biztosítja a környezet biztonságát. Vegyi gyártásban, gyógyszergyártásban, szennyvízkezelésben és laboratóriumi körülmények között alkalmazzák őket a kihívást jelentő folyadékok kezelésével a folyamat integritásának megőrzése mellett. Ezek a szivattyúk üvegtöltésű polipropilén mágnesházzal rendelkeznek, amely kivételes korrózióállóságot és védelmet nyújt a kémiai lebomlás ellen, így ideálisak korrozív folyadékok kezelésére. Kerámia nyomóalátétekkel és tengelyelemekkel rendelkeznek a tartósság növelése és a kopás minimalizálása érdekében. Ezek a mágneses meghajtású szivattyúk nitril O-gyűrűvel vannak felszerelve, amely hatékony tömítést biztosít a szivárgások megelőzésére az olajok, vegyszerek és oldószerek kezelése során, és biztosítja a működési integritást és a folyadékkezelési folyamatok biztonságát.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?