LITTLE GIANT IP-2448-9P mobil műszerasztal 1200 Lb. | AG7BCT 49Y576

LITTLE GIANT IP-2448-9P mobil műszerasztal 1200 Lb.

Raktáron
Tétel: AG7BCT Modell: IP-2448-9PKereszthivatkozás: 49Y576

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,167.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMobil műszerasztal
Kapacitás polconként1200 font
Kosár anyagaAcél
Caster Dia.9"
Görgős anyagPneumatikus
Görgős típus(4) Forgatható
Görgő szélessége3"
színekSzürke
Polcok közötti távolság19.5 "
befejezPorbevonatú
Nyomtáv14
FogantyúvalNem
Terhelhetőség1200 lbs.
AnyagAcél
Polcok száma2
Teljes mélység48 "
Teljes magasság34 "
Teljes hossz48 "
Teljes szélesség24 "
Polc hossza48 "
PolcstílusFlush
Polc típusaFlush
Polc szélessége24 "
Top anyagSima porszórt acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 48.15
Hajó magassága (cm)86.36
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)60.96
HS-kód8716805010

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes mélységTeljes hosszTeljes szélességPolc hosszaPolc szélességeTop anyagÁr
LITTLE GIANT IP-2436-9P mobil műszerasztal 1200 Lb. | AG7BCQ 49Y574 IP-2436-9P36 "36 "24 "36 "24 "Sima porszórt acél€1,056.71
KIS ÓRIÁS IP-2436-9PM mobil műszerasztal 1200 Lb. | AG7BCR 49Y575 IP-2436-9PM36 "36 "24 "36 "24 "Csúszásgátló vinil felület€1,210.83
LITTLE GIANT IP-3048-9P mobil műszerasztal 1200 Lb. | AG7BCV 49Y578 IP-3048-9P48 "48 "30 "48 "30 "Sima porszórt acél€1,227.01

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LITTLE GIANT IP-2448-9P mobil műszerasztal 1200 Lb.
€1,167.38 /Mértékegység