A Alapanyag: Polipropilén (elsődleges); Nylon (másodlagos) , vezeték hossza: 10 (Elsődleges); 8 (másodlagos) , Kötelesség: Continuos (Elsődleges); Intermitent (másodlagos) , Magasság: 21.5 " , Lakás: Alumínium (elsődleges); ABS műanyag (másodlagos) , Ház anyaga: Alumínium (elsődleges); ABS műanyag (másodlagos) , Járókerék anyaga: Polipropilén (elsődleges); Nylon (másodlagos) , Hossz: 15.5 " , Max. Dia. Szilárd anyagok: 1/4 , Max. Folyam: 2700 , Max. Fej: 17.5 , Max. Folyadék hőmérséklet: 140 fok F , Max. Hőmérséklet: 140 F , Motor típusa: PSC (elsődleges); DC kefe típusa (másodlagos) , Tengely anyaga: Rozsdamentes acél , Tengelytömítés: Buna N kettős ajak (elsődleges); Buna N kettős ajak (másodlagos) , Kapcsoló típusa: Függőleges úszó , Felső anyag: Polipropilén (elsődleges); ABS műanyag (másodlagos) , Feszültség: 115 , Szélesség: 10 "