Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LENOX TOOLS 30882VB2 Hss lépcsőfúró 1/2-1 hüvelykes Step 1/16 | AE2HVP 4XL23

LENOX TOOLS 30882VB2 Hss lépcsőfúró, 1/2-1 hüvelykes lépés 1/16

Raktáron
Tétel: AE2HVP Típus: 30882VB2Kereszthivatkozás: 4XL23
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
€128.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFúró bit
Bit hossza3"
befejezGőz-oxid
AnyagNagy sebességű acél
Fuvolák száma2
Lyukméretek száma9
Szárméret3 / 8 "
Szár típusaHárom lapos
Méret1/2 - 1 "
Méreteket tartalmaz1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1"
Lépés vastagsága1 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.117
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)13.46
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód8202200030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBit hosszaSzárméretMéretMéreteket tartalmazÁr
LENOX TOOLS 30881VB1 Hss lépcsőfúró 1/8-1/2 hüvelykes Step 1/32 | AE2HVN 4XL22 30881VB13"1 / 4 "1/8 - 1/2 "1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2"€72.68
LENOX TOOLS 30888VB11 Hss lépcsőfúró 7/8 - 1-1/8 In | AE2HVQ 4XL28 30888VB112.75 "3 / 8 "7/8 to 1-1/8"7/8", 1-1/8"€172.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LENOX TOOLS 30882VB2 Hss lépcsőfúró, 1/2-1 hüvelykes lépés 1/16
€128.38 /Mértékegység