LEESON 116609.00 A6C17XK32C általános célú motor | AJ2QTU A6C17XK32C

LEESON 116609.00 A6C17XK32C Általános rendeltetésű motor

Raktáron
Tétel: AJ2QTU Típus: 116609.00Kereszthivatkozás: A6C17XK32C

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,322.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRobbanásbiztos motor
AssemblyA-S90894
KódL
DesignN
AdóFolyamatos
HázEPFC
Keret56C
Teljes terhelésű erősítők8.8 / 4.2-4.4
Veszélyes helyosztályEXP PROOF CL I GR C&D CL II GR F&G T3C
HP1/2
Hz60
Szigetelési osztályB
kW. 37
KenésPolyrex EM
Max. A környezet hőmérséklete.40
Motor hővédelmeMEJ36AV
FelszerelésMerev
CsomagolásB
Fázis1
Power Factor58
VédelemAUTOMATIKUS
ForgásSZELEKTÍV CCW
RPM1800
Szolgáltatási tényező1.0
Tengely Dia.5 / 8 "
típusCX
Feszültség115 / 208-230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.5675
Hajó magassága (cm)23.16
Hajó hossza (cm)40.94
Hajószélesség (cm)26.04

Termék részletek:

    • Hatás 100%: 66
    • OPE csapágy: 6203
    • CC-szám: EXEMPT
    • Csapágy PE: 6203
    • Névtábla: 080020
    • Tekercselés: ZC404
    • CSOPORT: 3
    • Festék: KÉK - LEESON (ENAMEL)

Termékváltozatok

TermékekModellRPMAssemblyDesigntípusTeljes terhelésű erősítőkHPkWMotor hővédelmeÁr
LEESON 116605.00 A6C34XK7B Robbanásbiztos motor | AJ2QTP A6C34XK7B 116605.003600A-S90894NCX7 / 3.2-3.51/3. 246Cej66cv€1,901.62
LEESON 116606.00 A6C17XK33C Robbanásbiztos motor | AJ2QTQ A6C17XK33C 116606.001800042524NCX6.6 / 3.1-3.31/3. 246MGJ57AL€1,191.25
LEESON 116607.00 A6C17XK31B Általános rendeltetésű motor | AJ2QTR A6C17XK31B 116607.001200A-S90894NCX7.8 / 3.6-3.91/3. 246MEJ56RX€1,365.75
LEESON 116608.00 A6C34XK6B Általános rendeltetésű motor | AJ2QTT A6C34XK6B 116608.003600A-S90887NCX8.4 / 4-4.21/2. 37Cej66cv€1,149.84
LEESON 116610.00 A6C17XK34B Robbanásbiztos motor | AJ2QTV A6C17XK34B 116610.001200042524LKX9.6 / 4.7-4.81/2. 37MEJ30AL€1,479.62
LEESON 116611.00 A6C34XK5B általános célú motor | AJ2QTW A6C34XK5B 116611.003600A-S90894NCX10.6 / 5.3-5.33/4. 56Cej52cv€1,230.44
LEESON 116612.00 A6C17XK30C általános célú motor | AJ2QTX A6C17XK30C 116612.001800A-S90894NCX11 / 5.4-5.53/4. 56CEJ63CY€1,461.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 116609.00 A6C17XK32C Általános rendeltetésű motor
€1,322.12 /Mértékegység