Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KLEIN TOOLS 32536 többbites csavarhúzó, 10 az 1-ben, 10 darab | AA7EHA 15W147 / 32536-6

KLEIN TOOLS 32536 többbites csavarhúzó, 10 az 1-ben, 10 darab

Raktáron
Tétel: AA7EHA Típus: 32536Kereszthivatkozás: 15W147 / 32536-6
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
€71.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTöbbbites csavarhúzó
Bit rögzítő típusaGyors változás
Bit stílusSingle és Double Ended
Meghajtó mérete1/4 ", 5/16"
Illesztőprogram típusa10-in-1
befejezkróm
Fogantyú kialakításaÖsszecsukható párna markolat
Darabszám10
Teljes hossz9.75 "
Elsődleges alkalmazásÁltalános rendeltetésű
RacsnisNem
Szár anyagaAcél
Szár típusaSzilárd
Méreteket tartalmazTorx (R) T6 x T7, T8 x T10, T15 x T20, T25 x T27
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2025
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)24.64
Hajószélesség (cm)9.65
HS-kód8205906000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellDarabszámMeghajtó méretebefejezTeljes hosszA szár hosszaMéreteket tartalmazKezelje a színtFogantyú kialakításaÁr
KLEIN TOOLS 32559 többbites csavarhúzó, 6 az 1-ben kihúzható, 4 részes | AA7EGW 15W143 / 32559-5 3255941/4 ", 5/16"Természetes9.125 "-PH1 x 3/16 "réselt, PH2 x 1/4" réselt-Párna markolat€37.56
KLEIN TOOLS 32561 többbites csavarhúzó, 6 az 1-ben stubby, 4 részes | AA7EGY 15W145 / 32561-8 3256141/4 ", 5/16"Természetes3.25 "-PH1 x 3/16 "réselt, PH2 x 1/4" réselt-Párna markolat€25.68
KLEIN TOOLS 32535 ​​többbites csavarhúzó, 10 az 1-ben, 6 darab | AA7EGZ 15W146 / 32535-9 32535101/4 ", 5/16"króm9.75 "-PH1 x 3/16 "réselt, PH2 x 1/4" réselt, S1 x S2 Robertson tér mélyedés, Torx (R) T10 x T15-Összecsukható párna markolat€70.88
KLEIN TOOLS 32537 többbites csavarhúzó, 10 az 1-ben, Tamprproof | AA7EHB 15W148 / 32537-3 32537101/4 ", 5/16"króm9.75 "-Szabotázsbiztos Torx (R) TR7 x TR8, TR9 x TR10, TR15 x TR20, TR25 x TR27-Összecsukható párna markolat€71.92
KLEIN TOOLS 32538 többbites csavarhúzó, 10 az 1-ben, töredékes | AA7EHC 15W149 / 32538-0 32538101/4 ", 5/16"króm9.75 "-Hex 1/16 "x 5/64", 3/32 "x 7/64", 1/8 "x 9/64", 5/32 "x 3/16"-Összecsukható párna markolat€71.90
KLEIN TOOLS 32539 többbites csavarhúzó, 10 az 1-ben, metrikus hatszögletű | AA7EHD 15W150 / 32539-7 32539106 mm, 8 mmkróm9.75 "-Hatlap 0.9 mm x 1.3 mm, 1.5 mm x 2.0 mm, 2.5 mm x 3.0 mm, 4.0 mm x 5.0 mm-Összecsukható párna markolat€70.64
KLEIN TOOLS 32527 Multi Bit csavarhúzó, 11 In 1, Schrader Bit | AB7KGN 23NN72 / 32527-4 32527111/4", 5/16", 3/8"króm7"-PH1 x 3/16 "réselt, PH2 x 1/4" réselt, S1 x S2 Robertson Square mélyedés-Párna markolat€42.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KLEIN TOOLS 32536 többbites csavarhúzó, 10 az 1-ben, 10 darab
€71.26 /Mértékegység