KILLARK EMS151X2G Hps világítótest AF9JQB-vel | AF3ADV 7A0Z8

KILLARK EMS151X2G Hps lámpatest AF9JQB-vel

Raktáron
Tétel: AF3ADV Típus: EMS151X2GKereszthivatkozás: 7A0Z8

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,095.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNagynyomású nátrium világítótest
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság-40 fok F
Lámpatest típusaVeszélyes hely
Lámpatest teljesítménye150
Magasság11 15 / 16 "
Ház befejezéseCserez
Ház anyagaRézmentes alumínium
Lámpa megnevezéseS55
Lámpa tartozékNem
Lámpa mennyisége1
Lámpa típusaNagynyomású nátrium
Lámpa Watts150
Hossz8 13 / 16 "
FelszerelésMennyezet
Feszültség120
Szélesség8 13 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.179
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód9405400000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFelszerelésÁr
KILLARK EMS151A2G Hp lámpa AF9JQA | AF3ACP 7A0W9 EMS151A2GLógos€2,909.75
KILLARK EMS151B2G nagynyomású nátrium lámpatest AF9JQC-vel | AF3ARV 7AA05 EMS151B2GFal€3,551.92
KILLARK EMS151D4G nagynyomású nátrium lámpatest AF9JQD | AF3AUB 7AA34 EMS151D4G-€3,195.67
KILLARK EMS151 nagynyomású nátrium lámpatest S55 | AF9JPP 2PDA7 EMS151-€2,529.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KILLARK EMS151X2G Hps lámpatest AF9JQB-vel
€3,095.56 /Mértékegység