Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KERN AND SOHN FXN 6K-3M asztali mérleg, 6 kg max. Súly, 2g Olvashatóság | CE8JUX

KERN AND SOHN FXN 6K-3M asztali mérleg, 6 kg max. Súly, 2g Olvashatóság

Raktáron
Tétel: CE8JUX Modell: FXN 6K-3M
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
€713.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMérlegskálát
Akkumulátor4 x 1.5 V D méret
Az akkumulátor biztonsági mentése500 óra.
Kalibrációs osztályIII
Kalibrációs érték0.002Kg
A tok szélessége240mm
Számjegy mérete25mm
Kijelző típusaLCD
Ház mérete240 x 280 x 120 mm
Ház magassága120 mm
Ház hossza280 mm
Linearitás+/-0.002 kg
Max. Környezeti páratartalom95%
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok. C
Min. A környezet hőmérséklete.-10 fok C
Minimális súly0.04Kg
olvashatóság2g
Téglalap alakú mérlegfelület mérete236 x 195 mm
A reprodukálhatóság0.002Kg
Megállapodás ideje2 sec.
A legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (laboratórium)1g
A legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (normál)10g
Egységekg, kg
Mérési kapacitás6kg
Mérleglap anyagaRozsdamentes acél
A felületi mélység mérése195 mm
Súlyú felületi szélesség236 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.3
Hajó magassága (cm)22.5
Hajó hossza (cm)36.5
Hajószélesség (cm)32.5
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellKalibrációs értékLinearitásMinimális súlyA legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (laboratórium)A legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (normál)Ár
KERN AND SOHN FXN 10K-3M asztali mérleg, 15 kg max. Súly, 5g Olvashatóság | CE8JUQ FXN 10K-3M0.005Kg+/-0.005 kg0.1Kg2g20g€713.10
KERN AND SOHN FXN 30K-2M asztali mérleg, 30 kg max. Súly, 10g Olvashatóság | CE8JUT FXN 30K-2M0.01Kg+/-0.01 kg0.2Kg5g50g€713.10
KERN AND SOHN FXN 3K-3M asztali mérleg, 3 kg max. Súly, 1g Olvashatóság | CE8JUV FXN 3K-3M0.001Kg+/-0.001 kg0.02Kg500mg5g€713.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN FXN 6K-3M asztali mérleg, 6 kg max. Súly, 2g Olvashatóság
€713.10 /Mértékegység