Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KERN AND SOHN FCD 6K-3 asztali mérleg, 6000g Max. Súly, 0.2g Olvashatóság | CJ7ADY

KERN AND SOHN FCD 6K-3 asztali mérleg, 6000g max. Súly, 0.2g Olvashatóság

Raktáron
Cikkszám: CJ7ADY Modell: FCD 6K-3
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
€312.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMérlegskálát
A tok szélessége340mm
Számjegy mérete25mm
Kijelző típusaLCD
Frekvencia50 / 60 Hz
Ház mérete340 x 320 x 110 mm
Ház magassága110 mm
Ház hossza320 mm
Bemeneti feszültség100 és 240V között
Linearitás+/- 4 g
Max. Környezeti páratartalom80%
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok. C
Min. A környezet hőmérséklete.5 fok. C
Platform mélysége12.5 mm
A platform magassága230 mm
Platform szélesség300 mm
TápegységPower Adapter
olvashatóság0.2g
Téglalap alakú mérlegfelület mérete230 x 300 mm
A reprodukálhatóság2g
Megállapodás ideje3 sec.
A legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (laboratórium)1g
A legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (normál)10g
Egységekg, kg
Mérési kapacitás6000g
Mérleglap anyagaRozsdamentes acél
Mérlegplatform méretei300 x 230 x 12.5 mm
A felületi mélység mérése300 mm
Súlyú felületi szélesség230 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.95
Hajó magassága (cm)19
Hajó hossza (cm)40
Hajószélesség (cm)34
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellLinearitásPlatform mélységeolvashatóságA legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (laboratórium)A legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (normál)Mérési kapacitásÁr
KERN AND SOHN FCD 10K-3 asztali mérleg, 15 kg max. Súly, 0.5 g Olvashatóság | CJ7ADV FCD 10K-3+/-0.015 kg12.5 mm0.5g2.5g25g15kg€312.89
KERN AND SOHN FCD 30K-2 asztali mérleg, 30000g Max. Súly, 1g Olvashatóság | CJ7ADW FCD 30K-2+/- 30 g12.5 mm1g5g50g30000g€312.89
KERN AND SOHN FCD 3K-3 asztali mérleg, 3000g Max. Súly, 0.1 g Olvashatóság | CJ7ADX FCD 3K-3+/- 3 g25 mm0.1g500mg5g3000g€312.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN FCD 6K-3 asztali mérleg, 6000g max. Súly, 0.2g Olvashatóság
€312.89 /Mértékegység