KERN AND SOHN EFC 60K-3L platformmérleg, 60 kg Max. Súly, 5g Olvashatóság | CJ7ADT

KERN AND SOHN EFC 60K-3L platform mérleg, 60 kg Max. Súly, 5g Olvashatóság

Raktáron
Tétel: CJ7ADT Modell: EFC 60K-3L

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€582.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMérlegskálát
Számjegy mérete25mm
Kijelző típusaLED szegmensek
Frekvencia50 / 60 Hz
Bemeneti feszültség100 és 240V között
Linearitás+/-0.01 kg
Max. Környezeti páratartalom80%
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok. C
Min. A környezet hőmérséklete.-10 fok C
Platform mélysége120 mm
TápegységPower Adapter
olvashatóság5g
Téglalap alakú mérlegfelület mérete500 x 400 mm
A reprodukálhatóság0.001, 0.002 kg
Megállapodás ideje2 sec.
A legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (laboratórium)2.5g
A legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (normál)25g
Egységekg, kg, lb, uncia, PCS
Mérési kapacitás60kg
Mérleglap anyagaRozsdamentes acél
Mérlegplatform méretei500 x 400 x 120 mm
A felületi mélység mérése400 mm
Súlyú felületi szélesség500 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.5
Hajó magassága (cm)16
Hajó hossza (cm)49
Hajószélesség (cm)88
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMérlegplatform méreteiLinearitásPlatform mélységeA felületi mélység méréseSúlyú felületi szélességolvashatóságTéglalap alakú mérlegfelület méreteA legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (laboratórium)Ár
KERN AND SOHN EFC 100K-3 platformmérleg, 150 kg Max. Súly, 10g Olvashatóság | CJ7ADL EFC 100K-3500 x 400 x 120 mm+/-0.02 kg120 mm400 mm500 mm10g500 x 400 mm5g€582.12
KERN AND SOHN EFC 100K-3L platformmérleg, 150 kg Max. Súly, 10g Olvashatóság | CJ7ADM EFC 100K-3L600 x 500 x 140 mm+/-0.02 kg140 mm500mm600 mm10g600 x 500 mm5g€683.99
KERN AND SOHN EFC 300K-2 platform mérleg, 300 kg Max. Súly, 20g Olvashatóság | CJ7ADN EFC 300K-2600 x 500 x 140 mm+/-0.04 kg140 mm500mm600 mm20g600 x 500 mm10g€698.55
KERN AND SOHN EFC 30K-3 platformmérleg, 30 kg max. Súly, 2g Olvashatóság | CJ7ADP EFC 30K-3400 x 300 x 124 mm+/-0.004 kg124 mm300 mm400mm2g400 x 300 mm1g€538.46
KERN AND SOHN EFC 30K-3L platformmérleg, 30 kg Max. Súly, 2g Olvashatóság | CJ7ADQ EFC 30K-3L500 x 400 x 120 mm+/-0.004 kg120 mm400 mm500 mm2g500 x 400 mm1g€582.12
KERN AND SOHN EFC 60K-3 platformmérleg, 60 kg max. Súly, 5g Olvashatóság | CJ7ADR EFC 60K-3400 x 300 x 124 mm+/-0.01 kg124 mm300 mm400mm5g400 x 300 mm2.5g€538.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN EFC 60K-3L platform mérleg, 60 kg Max. Súly, 5g Olvashatóság
€582.12 /Mértékegység