Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KERN AND SOHN ECB 50K-2N asztali mérleg, 50 kg Max. Súly, 20g Olvashatóság | CE8JFZ

KERN AND SOHN ECB 50K-2N asztali mérleg, 50 kg max. Súly, 20g Olvashatóság

Raktáron
Tétel: CE8JFZ Modell: ECB 50K-2N
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
€203.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMérlegskálát
Akkumulátor6 x 1.5 V AA
Az akkumulátor biztonsági mentése100 óra.
Az akkumulátor töltési ideje10 óra.
Számjegy mérete21mm
Kijelző típusaLCD
Frekvencia50 Hz
Ház mérete320 x 300 x 60 mm
Ház magassága60 mm
Ház hossza300 mm
Bemeneti feszültség220–240 V AC
Linearitás+/-0.08 kg
Max. Környezeti páratartalom80%
Max. A környezet hőmérséklete.35 fok. C
Min. A környezet hőmérséklete.5 fok. C
Platform mélysége60 mm
TápegységPower Adapter
olvashatóság20g
Téglalap alakú mérlegfelület mérete320 x 260 mm
A reprodukálhatóság0.02Kg
Megállapodás ideje2 sec.
EgységekKg
Mérési kapacitás50kg
Mérleglap anyagaRozsdamentes acél
Mérlegplatform méretei320 x 260 x 60 mm
A felületi mélység mérése260 mm
Súlyú felületi szélesség320 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.946
Hajó magassága (cm)10
Hajó hossza (cm)33
Hajószélesség (cm)37
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellLinearitásÁr
KERN AND SOHN ECB 10K-3N asztali mérleg, 10 kg Max. Súly, 5g Olvashatóság | CE8JFX EKB 10K-3N+/-0.02 kg€203.74
KERN AND SOHN ECB 20K-2N asztali mérleg, 20 kg Max. Súly, 10g Olvashatóság | CE8JFY EKB 20K-2N+/-0.04 kg€203.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN ECB 50K-2N asztali mérleg, 50 kg max. Súly, 20g Olvashatóság
€203.74 /Mértékegység