Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KERN AND SOHN CXB 30K10NM számláló mérleg, 30000g Max. Súly, 10g Olvashatóság | CE8JCU

KERN AND SOHN CXB 30K10NM számláló mérleg, 30000g max. Súly, 10g Olvashatóság

Raktáron
Tétel: CE8JCU Típus: CXB 30K10NM
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
€553.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzámlálási skála
Az akkumulátor töltési ideje8 óra.
Kalibrációs osztályIII
Kalibrációs érték10g
A tok szélessége295mm
Számjegy mérete18mm
Kijelző típusaLCD
Frekvencia50 Hz
Ház mérete295 x 325 x 113 mm
Ház magassága113 mm
Ház hossza325 mm
Bemeneti feszültség220–240 V AC
Linearitás+/- 20 g
Max. Környezeti páratartalom85%
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok. C
Min. A környezet hőmérséklete.-10 fok C
Minimális terhelés200g
Minimális súly200g
TápegységBeépített tápegység
olvashatóság10g
Téglalap alakú mérlegfelület mérete300 x 225 mm
A reprodukálhatóság10g
Megállapodás ideje2 sec.
A legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (laboratórium)1g
A legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (normál)10g
Egységekg, kg
Mérési kapacitás30kg
Mérleglap anyagaRozsdamentes acél
A felületi mélység mérése225 mm
Súlyú felületi szélesség300 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.4
Hajó magassága (cm)17.5
Hajó hossza (cm)39.5
Hajószélesség (cm)37.5
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellA legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (normál)Kalibrációs értékHáz méreteHáz magasságaHáz hosszaLinearitásMinimális súlyA legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (laboratórium)Ár
KERN AND SOHN CXB 3K1NM számláló mérleg, 3000g Max. Súly, 1g Olvashatóság | CE8JCX CXB 3K1NM1g1g295 x 330 x 110 mm110 mm330 mm+/- 2 g20g100mg€553.02

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN CXB 30K10NM számláló mérleg, 30000g max. Súly, 10g Olvashatóság
€553.02 /Mértékegység