JUSTRITE 26655W Hulladékgyűjtő, Biztonsági Dobos Kanna, Kerek, 55 Gallon, Fehér | AD2WUB 3VNJ1

JUSTRITE 26655 W-os hulladékgyűjtő, biztonsági hordódoboz, kerek, 55 gallonos, fehér

Raktáron
Tétel: AD2WUB Modell: 26655WKereszthivatkozás: 3VNJ1

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€729.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHulladékgyűjtő
Kapacitás55 gal.
színekfehér
befejezPorbevonatú
Magasság35.5 "
Beltéri / kültériszobai
AnyagAcél
Felszerelési stílusSzabadon álló
Szerelési típusSzabadon álló
Nyitó méret7.875 "
Dia kívül.24 "
Csúcs dizájnTölcsér
Felső típusTölcsér

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.455
Hajó magassága (cm)106.68
Hajó hossza (cm)60.96
Hajószélesség (cm)60.96
HS-kód7615109100
Származási országUS

Termék részletek:

Justrite tűzszünete? A hulladékgyűjtők speciálisan úgy vannak kialakítva, hogy a füstöt és a gázt a tartály belsejében lévő tűzből visszavezetik az égési területre, megszakítva a levegőellátást és másodpercek alatt eloltva a lángokat. Papírhulladék és egyéb oldószermentes éghető anyagok összegyűjtésére használható. Tűzszünet? A tartályok éjjel-nappal védelmet nyújtanak a szeméttüzek ellen, és alkalmasak üzemekben, kórházakban, iskolákban, irodákban és üzletekben való használatra. A hordókat legfeljebb 3/4-ig szabad megtölteni. A dobfejek vagy tartós acélfejben kaphatók vörös porfestékkel a rossz körülményekhez, vagy szálcsiszolt alumíniumfejjel az egyszerű tisztítás és a korrózióállóság érdekében.

Jellemzők:

  • Éjjel-nappali védelem szeméttüzek ellen
  • Speciális kialakítású, hogy másodpercek alatt eloltassa a lángokat
  • Nehéz nyomtáv rozsdagátló belső bevonattal
  • FM jóváhagyások által jóváhagyva; UL lista minden modellen, kivéve az 55 gallonos méretet.

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásszínekMagasságNyitó méretDia kívül.Csúcs dizájnSzélességÁr
JUSTRITE 26001 hulladékgyűjtő, fém, 20-1/4 hüvelyk magasság, szürke | AA6QVM 14N860 2600112 gal.Szürke--14.5 "--€226.38
JUSTRITE 26005 hulladékgyűjtő, fém, 25 hüvelyk magasság, szürke | AA6QVN 14N861 2600515 gal.Szürke--14.5 "-25 "€227.40
JUSTRITE 26005K hulladékgyűjtő, csak biztonsági dob, fém, 25 hüvelyk magasság, fekete | AA6QVP 14N862 26005K15 gal.Fekete25 "-14.5 "--€256.76
JUSTRITE 26005W Hulladéktartály, Csak biztonsági dob, fém, 25 hüvelyk magasság, fehér | AA6QVQ 14N863 26005W15 gal.fehér25 "-14.5 "--€250.72
JUSTRITE 26014K hulladékgyűjtő, csak biztonsági dob, fém, 29 hüvelyk magasság, fekete | AA6QVR 14N864 26014K30 gal.Fekete29 "-19.25 "--€389.67
JUSTRITE 26014W hulladékgyűjtő, csak biztonsági dob, fém, 29 hüvelyk magas, fehér | AA6QVT 14N865 26014W30 gal.fehér29 "-19.25 "--€380.18
JUSTRITE 26040 Hulladékgyűjtő, 4-1/2 gallon, fém, szürke | AA6QVU 14N866 260404.5 gal.Szürke13.25 "---13.25 "€206.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE 26655 W-os hulladékgyűjtő, biztonsági hordódoboz, kerek, 55 gallonos, fehér
€729.17 /Mértékegység