Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

IDEAL 46-322 zsugorcsövek 0.539 hüvelyk átmérőjű fekete 6 hüvelykes Pk 5 | AF9CWG 29UK02

IDEAL 46-322 zsugorcső, 0.539 hüvelyk, fekete, 6 hüvelyk, Pk 5

Raktáron
Tétel: AF9CWG Modell: 46-322Kereszthivatkozás: 29UK02

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€21.31 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHőre zsugorodó cső
színekFekete
Zsugorodás utáni azonosító0.252 "
Zsugorodás előtti azonosító0.539 "
Hossz6"
Anyagpoliolefin
Max. Feszültség600V
Zsugorítási arány2:1
Zsugor hőmérséklet.158 fok F
Temp. Hatótávolság-55 foktól 125 fokig F
Falvastagság zsugorodás után0.026 "
Fal típusVékony fal
Vezetéktartomány4 - 1 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.018
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód3917320000

Termékváltozatok

TermékekModellVezetéktartományZsugorodás utáni azonosítóZsugorodás előtti azonosítóHosszMax. FeszültségTemp. HatótávolságFalvastagság zsugorodás utánSzélességPkg. Menny.Ár
IDEAL 46-330 hőzsugor 100 hossz 1 hüvelyk Od | AB8AHX 25A162 46-3302/0 - 500 MCM0.5 "1.043 "100 láb.600-67 - 257 F0.031 "1"1€832.88
IDEAL 46-327 hőzsugor 200 hossza 3 / 4in Od | AB8AJA 25A167 46-3272-250 MCM0.374 "0.807 "200 láb.600-67 - 257 F0.027 "3 / 4 "1€1,199.11
IDEAL 46-601 Zsugorcső 0.079 hüvelyk Id Fekete 4 láb Pk 5 | AF9CUA 29UJ71 46-60116 AWG0.031 "0.079 "4 láb.600V-55 foktól 125 fokig F0.014 "-5€186.85
IDEAL 46-602 Zsugorcső 0.122 hüvelyk Id Fekete 4 láb Pk 5 | AF9CUB 29UJ72 46-60214 - 12 AWG0.047 "0.122 "4 láb.600V-55 foktól 125 fokig F0.017 "-5€210.27
IDEAL 46-603 Zsugorcső 0.146 hüvelyk Id Fekete 6 hüvelyk Pk 5 | AF9CUC 29UJ73 46-60324 - 20 AWG0.063 "0.146 "6"600V-55 foktól 125 fokig F0.017 "-5€206.49
IDEAL 46-604 Zsugorcső 0.205 hüvelyk Id Fekete 4 Láb Pk 5 | AF9CUD 29UJ74 46-60420 - 14 AWG0.094 "0.205 "4 láb.600V-55 foktól 125 fokig F0.02 "-5€201.77
IDEAL 46-605 zsugorodó cső 0.268 hüvelyk átmérőjű fekete 4 láb, 5 | AF9CUE 29UJ75 46-60514 - 8 AWG0.126 "0.268 "4 láb.600V-55 foktól 125 fokig F0.022 "-5€218.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

IDEAL 46-322 zsugorcső, 0.539 hüvelyk, fekete, 6 hüvelyk, Pk 5
€21.31 /csomag