KILLARK VM4LC13030WW lámpatest tartály LED 130W cCSAus | AF9ZZZ 30YJ61

KILLARK VM4LC13030WW világítótest tartály LED 130W cCSAus

Raktáron
Cikkszám: AF9ZZZ Típus: VM4LC13030WWKereszthivatkozás: 30YJ61

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,370.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVilágítótest tartály
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság-40 foktól 55 fokig
befejezEpoxi por bevonattal
Lámpatest típusaVeszélyes hely
Lámpatest teljesítménye130
Magasság5.375 "
Ház befejezéseBézs
Ház anyagaRézmentes alumínium
Lámpa tartozékIgen
Lámpa mennyisége64
Lámpa típusaLED
Lámpa Watts130
Hossz13 43 / 64 "
FelszerelésFelület vagy felfüggesztve
Feszültség120 a 277
Szélesség13 43 / 64 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.955
Hajó magassága (cm)35.71
Hajó hossza (cm)35.56
Hajószélesség (cm)37.8
HS-kód9405406000

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: I., II., III. Osztály, nedves helyekre alkalmas
    • Almárka: Hubbell Killark

Termékváltozatok

TermékekModellLámpatest teljesítményeLámpa mennyiségeLámpa WattsÁr
KILLARK VM4LB13030WW lámpatest tartály LED 130W cCSAus | AF9ZZW 30YJ58 VM4LB13030WW13064130€5,370.88
KILLARK VM4LB09030WW lámpatest tartály LED 90W cCSAus | AF9ZZX 30YJ59 VM4LB09030WW904090€4,430.52
KILLARK VM4LB06530WW lámpatest tartály LED 65W cCSAus | AF9ZZY 30YJ60 VM4LB06530WW653265€3,670.99
KILLARK VM4LC09030WW lámpatest tartály LED 90W cCSAus | AG2AAA 30YJ62 VM4LC09030WW904090€4,430.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KILLARK VM4LC13030WW világítótest tartály LED 130W cCSAus
€5,370.88 /Mértékegység