Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG8200 Duplex, 2 pólusú, 3 vezetékes földelés, 15A, 125V, narancssárga | AE7LFD 5Z827

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG8200 aljzat, duplex, 2 pólusú, 3 vezetékes földelés, 15 A, 125 V, narancs

Raktáron
Tétel: AE7LFD Modell: IG8200Kereszthivatkozás: 5Z827

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€122.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTartály elszigetelt földdel
erősítők15
Alkalmazás KörnyezetNehéz használatú kórházi fokozat
színeknarancs
ConnectivityHátsó és oldalsó vezetékes csavaros terminálok
Jelenlegi minősítés15 A
Átmérő BCEHátsó és oldalsó vezetékes csavaros terminálok
Dielektromos szilárdság2,000 V minimum ellenáll
AdóExtra nehéz
FokozatKórház
Magasság1.05 "
HP1/2
IP besorolás20
Hossz3.28 "
AnyagHőre lágyuló
Max. HP0.5
FelszerelésCsavaros rögzítés
Szerelési típusFlush
NEMA konfiguráció5-15R
NEMA értékelés5-15R
A bandák száma1
Pólusok száma2
Vezetékek száma3-vezetékes
Működési hőmérséklet.Maximális folyamatos 75 fok. C és minimum-40 fok. C ütés nélkül
Kimeneti típusDuplex
FázisEgyfázisú
TöltöttségjelzőNem
Túlfeszültség-csillapításNem
Feszültség125 VAC
Feszültségértékelés125 V
Teljesítmény1875 W
IdőjárásállóNem
Szélesség1.33 "
Vezetékméret# 14 AWG - # 10 AWG
Huzalozási módszerHát és oldal

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)10.41
Hajó hossza (cm)4.57
Hajószélesség (cm)4.06
HS-kód8536698000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Elszigetelt föld

Termékváltozatok

TermékekModellNEMA értékeléserősítőkszínekVezetékméretJelenlegi minősítésHPAnyagMax. HPÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG8200R Duplex, 2 pólusú, 3 vezetékes földelés, 15A, 125V, piros | AC2MJY 2LBY5 IG8200R5-15R15Piros# 14 AWG - # 10 AWG15 A1/2Nejlon0.5€104.98
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG8300R Duplex, 2 pólusú, 3 vezetékes földelés, 20A, 125V, piros | AC2MJZ 2LBY6 IG8300R5-20R20Piros# 12 AWG - # 10 AWG20 A1Nejlon1€115.19
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG8300 Duplex, 2 pólusú, 3 vezetékes földelés, 20A, 125V, narancssárga | AE7LFE 5Z828 IG83005-20R20narancs# 12 AWG - # 10 AWG20 A1Hőre lágyuló1€124.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG8200 aljzat, duplex, 2 pólusú, 3 vezetékes földelés, 15 A, 125 V, narancs
€122.21 /Mértékegység