Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7484 Aljzat egyenes csatlakozó, 15A, 125/250VAC, 3 pólusú, csavaros csatlakozó, fekete | AE7LHP 5Z910

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7484 anya egyenes csatlakozó, 15 A, 125/250 VAC, 3 pólusú, csavaros csatlakozó, fekete

Raktáron
Tétel: AE7LHP Modell: HBL7484Kereszthivatkozás: 5Z910
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
€64.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsatlakozó reteszelése
erősítők15
test anyagaNejlon
Kábeltartomány0.281-0.421 "
színekFekete
Vezetõtartomány# 14 AWG - # 12 AWG
ConnectivityNyomáscsatlakozó csavarok
Cord Dia. Hatótávolság0.281 "-0.421"
Vezeték mérete0.281 "hogy 0.421"
Jelenlegi minősítés15 A
Átmérő BCENyomáscsatlakozó csavarok
D átmérő# 14 AWG - # 12 AWG
Dielektromos szilárdság2,000 V minimum ellenáll
Magasság2.42 "
SzigetelésSzigetelt test
Hossz1.17 "
AnyagNejlon
FelszerelésZsinór felszerelve
NEMA konfigurációML-3R
NEMA értékelésML-3R
Pólusok száma3
Vezetékek száma3-vezetékes
Működési hőmérséklet.Maximális folyamatos 75 fok. C és minimum-40 fok. C ütés nélkül
Hőmérséklet ÉrtékelésMaximális folyamatos: 75 fok. C; Minimális folyamatos: -40 fok. C hatás nélkül, -25 Deg. ütéssel.
típus3 pólus 3 huzal
Feszültség125 / 250 VAC
Feszültségértékelés125 / 250 V
Szélesség1.17 "
Vezetékméret# 18 AWG - # 14 AWG
HuzaltípusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.01
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)4.06
HS-kód8536698000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelltípusKábeltartományVezeték méreteFeszültségFeszültségértékelésMagasságHosszNEMA konfigurációÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7571 csatlakozóaljzat, szögletes, 15A, 125VAC, 2 pólusú, csavaros csatlakozó, fekete | AC8QEC 3D267 HBL75712 pólus 3 huzal0.335-0.421 "0.335 "hogy 0.421"125 VAC125 V1.28 "1.69 "ML-2R€68.92
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7593 Aljzat egyenes csatlakozó, 15A, 125VAC, 2 pólusú, csavaros sorkapocs, fekete | AE7ZJE 6C625 HBL75932 pólus 3 huzal0.281-0.421 "0.281 "hogy 0.421"125 VAC125 V2.42 "1.17 "ML-2R€57.05

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7484 anya egyenes csatlakozó, 15 A, 125/250 VAC, 3 pólusú, csavaros csatlakozó, fekete
€64.96 /Mértékegység