Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HAM-LET H-700-SS-L-1/4-BH Rozsdamentes acél golyósszelep cső x cső 1/4 hüvelykes | AD3KNK 3ZVR8

HAM-LET H-700-SS-L-1/4-BH rozsdamentes acél golyósszelep cső x cső 1/4 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AD3KNK Modell: H-700-SS-L-1/4-BHKereszthivatkozás: 3ZVR8

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€324.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
Golyó anyag316 Stainless Steel
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
test anyaga316 Stainless Steel
TestnevelésSorban
Kapcsolat típusaCső x Cső
FogantyúRozsdamentes acél
Fogantyú típusaPillangó
Max. Nyomás2000 psi WOG
KikötőStandard
Tömítés anyagaPTFE
Ülés anyagaPTFE
Szár anyaga316 Stainless Steel
Szár típusaKifújásbiztosítás
Temp. Hatótávolság-40 foktól 400 fokig F
Csőméret1 / 4 "
Szelep felépítése1 darabos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)9.65
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8481803070
Származási országIL

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretFogantyúFogantyú típusaMax. NyomásCsőméretTömítés anyagaÜlés anyagaTemp. HatótávolságÁr
HAM-LET H-700-SS-L-1/4-T-LD rozsdamentes acél golyósszelep cső x cső 1/4 hüvelykes | AD3KMZ 3ZVP7 H-700-SS-L-1/4-T-LD1 / 4 "Rozsdamentes acélReteszelő kar2000 psi WOG-PTFEPTFE-40 foktól 400 fokig F€242.11
HAM-LET H-700-SS-L-3/8-T-LD rozsdamentes acél golyósszelep cső x cső 3/8 hüvelykes | AD3KNA 3ZVP8 H-700-SS-L-3/8-T-LD3 / 8 "Rozsdamentes acélReteszelő kar2000 psi WOG-PTFEPTFE-40 foktól 400 fokig F€344.62
HAM-LET H-700-SS-L-1/2-T-LD rozsdamentes acél golyósszelep cső x cső 1/2 hüvelykes | AD3KNB 3ZVP9 H-700-SS-L-1/2-T-LD1 / 2 "Rozsdamentes acélReteszelő kar2000 psi WOG-PTFEPTFE-40 foktól 400 fokig F€274.14
HAM-LET H-700-SS-L-3/4-T-LD rozsdamentes acél golyósszelep cső x cső 3/4 hüvelykes | AD3KNC 3ZVR1 H-700-SS-L-3/4-T-LD3 / 4 "Rozsdamentes acélReteszelő kar2000 psi WOG-PTFEPTFE-40 foktól 400 fokig F€486.44
HAM-LET H-700-SS-L-1-T-LD rozsdamentes acél golyósszelep cső x cső 1 hüvelykes | AD3KND 3ZVR2 H-700-SS-L-1-T-LD1"Rozsdamentes acélReteszelő kar2000 psi WOG-PTFEPTFE-40 foktól 400 fokig F€815.71
HAM-LET H-700-SS-L-3/8-BH Rozsdamentes acél golyósszelepcső x cső 3/8 hüvelykes | AD3KNL 3ZVR9 H-700-SS-L-3/8-BH3 / 8 "Rozsdamentes acélPillangó2000 psi WOG-PTFEPTFE-40 foktól 400 fokig F€366.50
HAM-LET H-700-SS-L-1/2-BH Rozsdamentes acél golyósszelep cső x cső 1/2 hüvelykes | AD3KNM 3ZVT1 H-700-SS-L-1/2-BH1 / 2 "Rozsdamentes acélPillangó2000 psi WOG-PTFEPTFE-40 foktól 400 fokig F€444.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HAM-LET H-700-SS-L-1/4-BH rozsdamentes acél golyósszelep cső x cső 1/4 hüvelykes
€324.73 /Mértékegység