GUARDIAN EQUIPMENT Korrózióálló biztonsági állomás szem-/arcmosóval


Szűrő
Szín: narancs , Szemmosás aktiválja: Zászló toló fogantyú , Szemmosó szelep mérete: 1 / 2 " , Szerelési anyag: Rozsdamentes acél , Áramlási sebesség: 20 gpm , Fejátm.: 2.25 " , Magasság: 96 " , Beépítési: Szabadon álló , zuhanyfej átm.: 10 " , Zuhanyfej anyaga: Rozsdamentes acél , Zuhanyszelep mérete: 1" , szórófej: 2 , Típus: Kéz- és lábvezérlés , Szélesség: 16 "
StílusModellBemeneti méretAnyagKimeneti méretÁr (ÁFA nélkül)
A
G1996
---€3,702.67
B
G1994HFC
1 1 / 4 "Rozsdamentes acél1 1 / 4 "€3,408.06
ajánlatkérés
C
G1993
2"PVC2"€3,425.89

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?