GRAINGER Betoncsavarok, önmetsző hatlapú alátét / résfej


Szűrő
StílusModellHosszÁr (ÁFA nélkül)
A
U70525.018.0125
1.25 "€23.69
B
U70525.025.0125
1.25 "€19.07
B
U70525.018.0175
1.75 "€16.18
B
U70525.025.0175
1.75 "€23.66
B
U70525.025.0225
2.25 "€29.41
B
U70525.018.0225
2.25 "€32.78
B
U70525.018.0275
2.75 "€38.45
B
U70525.025.0275
2.75 "€56.63
B
U70525.025.0325
3.25 "€40.62
B
U70525.018.0325
3.25 "€40.31
B
U70525.025.0375
3.75 "€74.63
B
U70525.018.0400
4"€45.77
B
U70525.025.0400
4"€48.58
B
U70525.025.0600
6"€124.51

Betoncsavarok, önmetsző hatlapú alátét / résfej

A Grainger betoncsavarok könnyű rögzítést biztosítanak betonba, tömbökbe, téglákba, vinilbe, fába vagy könnyű acélba. Ezek az önfúró csavarok néven is ismert egységek magas-alacsony menetekkel rendelkeznek, amelyek könnyen belevághatók a betonfelületekbe, így nagyobb stabilitást és kihúzási szilárdságot biztosítanak, így nincs szükség lyukfoltokra vagy betétekre. Kúpos száruk megfelelő ékelést tesz lehetővé az erősebb tartás érdekében, a sokoldalú hatlapfejű fej pedig könnyen meghajtható laposfejű csavarhúzóval, villáskulccsal vagy foglalattal. Ezek az acél szerkezetű egységek kék rusztikus felülettel rendelkeznek, amely korrózióállóságot biztosít. Válasszon a betoncsavarok sokaságából, amelyek 1.25 és 4 hüvelyk közötti hosszúságban állnak rendelkezésre.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?