GOODYEAR GÉPÉSZETI TERMÉKEK 32W261 Mosótömlő 3/4 hüvelyk 50 láb Fehér | AC6CYZ

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 32W261 Mosogató tömlő 3/4 hüvelykes 50 láb fehér

Raktáron
Tétel: AC6CYZ Típus: 32W261

Szerezd meg április 26, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€470.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételWashdown tömlő
Hajlítsa a sugarat8"
színekfehér
FedőanyagEPDM Microbannal
Tömlő belül Dia.3 / 4 "
Tömlő hossza50 láb.
Tömlő kívül Dia.1.17 "
Belül Dia.3 / 4 "
Hossz50 láb.
Max. Nyomás300 psi
Dia kívül.1 11 / 64 "
ErősítésTextil megerősítve
Biztonsági tényező4:1
Temp. Hatótávolság-40 - 200 F
CsőanyagEPDM
típusÖmlesztett tömlő
Munkahelyi nyomás300 psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.53
Hajó magassága (cm)45.72
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód4009320050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTömlő hosszaHossztípusÁr
GOODYEAR MÉRLEG TERMÉKEK 32W235 Mosócső 3/4 hüvelyk 50 láb fehér | AC6CYV 32W23550 láb.50 láb.A kapcsolt közgyűlés€540.86
GOODYEAR MÉRLEG TERMÉKEK 32W262 Mosogató tömlő 3/4 hüvelyk 100 láb fehér | AC6CZA 32W262100 láb.100 láb.Ömlesztett tömlő€799.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 32W261 Mosogató tömlő 3/4 hüvelykes 50 láb fehér
€470.40 /Mértékegység