GENTEQ 6210E elektromos motor ECM szabad levegőn - 1 LE felett | AF6UGY 20JP34

GENTEQ 6210E elektromos motor ECM szabad levegőn - 1 LE felett

Raktáron
Tétel: AF6UGY Modell: 6210EKereszthivatkozás: 20JP34

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,071.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételECM közvetlen meghajtású ventilátor motor
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság-20 foktól 45 fokig
CsapágyakLabda
Test Dia.5.75 "
Kondenzátor szükségesNem
AdóFolyamatos
Keret48
Keret anyagHengerelt acél
Frekvencia60/50
Teljes terhelésű erősítők7.6
HP1
Hz50/60
Szigetelési osztályB
Hossz kevesebb tengely7.5 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásH Vac/R
MotortervezésECM
Motorház kialakításaOpen Air-Over
Motor rögzítési helyzeteMinden szög
Motor rögzítésének típusaSáv
Motor tengely kialakításaLakás
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motoros alprogramKözvetlen Dr. ventilátor / ventilátor
Motor hővédelmeEgyik sem
Adattábla fordulat / perc1200
Sebességek száma5
Teljes hossz12.187 "
Fázis1
Plug TypeKábelköteg
RPM tartomány1101-1200
Szolgáltatási tényező1.0
Tengely Dia.1 / 2 "
A tengely hossza4 15 / 16 "
Feszültség208-230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.36
Hajó magassága (cm)21.59
Hajó hossza (cm)41.91
Hajószélesség (cm)20.83
HS-kód8501403040

Termékváltozatok

TermékekModellA környezet hőmérséklete. HatótávolságTeljes terhelésű erősítőkHPHossz kevesebb tengelyTeljes hosszFeszültségÁr
GENTEQ 6103E elektromos motor ECM Open Air-Over 1/3 HP | AF6UGQ 20JP27 6103E-20 foktól 55 fokig4.81/35.25 "10.187 "115€804.18
GENTEQ 6203E elektromos motor ECM szabad levegőn - 1/3 LE felett | AF6UGR 20JP28 6203E-20 foktól 55 fokig2.81/35.25 "10.187 "208-230€765.97
GENTEQ 6105E elektromos motor ECM Open Air-Over 1/2 HP | AF6UGT 20JP29 6105E-20 foktól 55 fokig6.81/25.75 "10 11 / 16 "115€889.60
GENTEQ 6205E elektromos motor ECM nyitott levegő-több mint 1/2 LE | AF6UGU 20JP30 6205E-20 foktól 55 fokig4.11/25.25 "10 11 / 16 "208-230€888.18
GENTEQ 6107E elektromos motor ECM Open Air-Over 3/4 HP | AF6UGV 20JP31 6107E-20 foktól 45 fokig8.43/46.5 "11.5 "115€957.81
GENTEQ 6207E elektromos motor ECM Open Air-Over 3/4 HP | AF6UGW 20JP32 6207E-20 foktól 45 fokig6.03/46.5 "11.5 "208-230€946.15
GENTEQ 6110E elektromos motor ECM Open Air-Over 1 HP | AF6UGX 20JP33 6110E-20 foktól 45 fokig10.917.5 "12.187 "115€1,092.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GENTEQ 6210E elektromos motor ECM szabad levegőn - 1 LE felett
€1,071.48 /Mértékegység