FANTECH PB270-2 fürdőventilátor, 6 és 4 hüvelykes légcsatorna, világítás nélkül, 270 cfm | AE7ZEE 6C510

FANTECH 40572 fürdőventilátor, 6 és 4 hüvelykes légcsatorna, világítás nélkül, 270 cfm

Raktáron
Tétel: AE7ZEE Modell: PB270-2kereszthivatkozás: PB 270-2

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€471.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFürdőszoba ventilátor
Csapágy típusLabda
CFM @ 0.000-In. SP303
CFM @ 0.200-In. SP270
CFM @ 0.400-In. SP232
CFM @ 0.600-In. SP196
CFM @ 0.800-In. SP164
CFM @ 1.000-In. SP134
CFM @ 1.500-In. SP58
CFM @ Csatorna270
Illeszkedik a Duct Dia.4 és 6 "
Karima szélessége1"
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésENERGY STAR besorolású
Ház Dia.11-3 / 8 "
Ház anyagaGalvanizált acél
Hz60
Bemeneti és kimeneti átmérő6"
Hossz8"
Max. Amper0.68
Max. Bemeneti hőm.140 fok F
Max. Teljesítmény72
MotorházTeljesen zárt
Motoros HP1/10
Motor fordulatszám2700
Szerelési helyzetVízszintes vagy függőleges
Sebességek száma1
Fázis1
Sebesség ellenőrzésMfr. 1DGV1 sz
Feszültség120

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.4637
Hajó magassága (cm)45.7
Hajó hossza (cm)53.3
Hajószélesség (cm)38.1
HS-kód8414513000
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellMax. TeljesítményCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.200-In. SPMotoros HPMotor fordulatszámSebesség ellenőrzésCFM @ 1.000-In. SPCFM @ 1.500-In. SPÁr
FANTECH PB370-2 fürdőventilátor, két 6 hüvelykes cső, világítás nélkül, 370 cfm | AD2FLR 3NYJ1 PB370-21204183701/62350Mfr. 1DGV1 sz., Gyártó VT 20M vagy gyártói sz. VT 20A sz186101€600.98
FANTECH PB190 fürdőventilátor, egy 6 hüvelykes cső, világítás nélkül | AD2QAU 3TJ96 PB190662321901/102450Mfr. 1DGV1 sz7117€446.76
FANTECH PB110 fürdőventilátor, egy 4 hüvelykes cső, világítás nélkül, 110 cfm | AE7ZED 6C509 PB110201351101/503000Mfr. 1DGV1 sz--€320.08
FANTECH 44942 fürdőventilátor, 1 rács 6W LED-del, 110 cfm, 4 hüvelykes csatorna | CL3ZKL 44942--------€367.30
FANTECH 44943 fürdőventilátor, 1 rács 11 W LED-del, 110 cfm, 4 hüvelykes csatorna | CL3ZKM 44943--------€381.15
FANTECH 44944 fürdőventilátor, 2 rács 6W LED-del, 270 cfm, 4 és 6 hüvelykes csatorna | CL3ZKN 44944--------€540.54
FANTECH 44945 fürdőventilátor, 2 rács 11 W LED-del, 270 cfm, 4 és 6 hüvelykes cső | CL3ZKP 44945--------€568.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FANTECH 40572 fürdőventilátor, 6 és 4 hüvelykes légcsatorna, világítás nélkül, 270 cfm
€471.52 /Mértékegység