FABORY távtartók


Szűrő
StílusModellTesthosszHex szélességBelül Dia.Teljes hosszElkülönülés NemMenetmélységMenet hosszaMenetméretÁr (ÁFA nélkül)
A
L11398.030.0010
10 mm5.5 mm-16 mmFérfi nő7 mm6"M3 x 0.5€3,385.91
B
L11396.040.0015
15 mm7 mmM415 mmNő - Nő15 mm-M4 x 0.7€3,299.65
C
L11398.040.0020
20 mm7 mm-28 mmFérfi nő9 mm8mmM4 x 0.7€2,026.54
D
L11396.050.0025
25 mm8 mmM525 mmNő - Nő9 mm-M5 x 0.8€1,839.91
E
L11398.030.0025
25 mm5.5 mm-31 mmFérfi nő7 mm6"M3 x 0.5€2,122.80
F
L11398.040.0030
30 mm7 mm-38 mmFérfi nő9 mm8mmM4 x 0.7€1,436.16
G
L11398.050.0030
30 mm8 mm-40 mmFérfi nő11 mm10mmM5 x 0.8€1,134.59
H
L11398.040.0040
40 mm7 mm-48 mmFérfi nő9 mm8mmM4 x 0.7€1,167.30
I
L11398.030.0050
50 mm5.5 mm-56 mmFérfi nő7 mm6"M3 x 0.5€1,512.18
J
L11398.040.0050
50 mm7 mm-58 mmFérfi nő9 mm8mmM4 x 0.7€1,281.28
G
L11398.050.0050
50 mm8 mm-60 mmFérfi nő11 mm10mmM5 x 0.8€1,044.40
K
L11396.050.0050
50 mm8 mm-50 mmNő - Nő11 mm-M5 x 0.8€1,014.65

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?