Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EXTECH 42545-NIST Ir hőmérő -58-tól 1832f-ig 1 hüvelyk @ 50 hüvelykes fókusz | AC2QKZ 2LZV6

EXTECH 42545-NIST Ir hőmérő -58 - 1832f 1 in@50 hüvelykes fókusz

Raktáron
Tétel: AC2QKZ Modell: 42545-NISTKereszthivatkozás: 2LZV6
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
€1,347.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételinfravörös hőmérő
Pontosság+ /-2%
Riasztó és kamerák üzemeltetésére, biztonsági szolgálat igénybe vételéreMagas alacsony
Akkumulátor típus9V
Kalibrációs tanúsítványNIST
AdatmegőrzésIgen
kijelzőHáttérvilágítású LCD
KibocsátásÁllítható 0.01-1.00
Fókuszpont méret és távolság1 "@ 50"
Lézeres látásEgyetlen pont
Memory designMin / Max / Átl. / Dif
Üzemi hőm. Hatótávolság32 fok és 122 fok F között
Ismétlési+ /-0.5%
Felbontás0.1 fok Akár 199.9 fok
Válaszidő1000 ms.
Spektrális válasz8-14 uM
Temp. Hatótávolság-58 foktól 1832 fokig F
ravaszIgen

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.99
Hajó magassága (cm)22.86
Hajó hossza (cm)29.85
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód9025198080
Származási országCN

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Beépített lézermutató az egyszerű célzás érdekében

Termékváltozatok

TermékekModellTemp. HatótávolságPontosságKalibrációs tanúsítványkijelzőMemory designÜzemi hőm. HatótávolságFelbontásVálaszidőÁr
EXTECH 42512 Ir hőmérő -58 - 1832f 1 hüvelyk @ 30 hüvelykes fókusz | AC2DKB 2HZC4 42512-58 foktól 1832 fokig F+ /-1%-Háttérvilágítású LCDmax32 fok és 122 fok F között0.1 fok F / C150 ms.€469.83
EXTECH 42510A-NIST Ir hőmérő -58 - 1200f 1 hüvelyk @ 12 hüvelykes fókusz | AC2QKW 2LZV2 42510A-NIST-58 foktól 1200 fokig F+ /-1%NISTHáttérvilágítású LCDMinimum maximum0 ° C-tól 50 ° C-ig (32 ° -tól 122 ° F-ig)0.1 fok Akár 199.9 fok300 ms.€705.90
EXTECH 42545 Ir hőmérő -58 - 1832f 1 hüvelyk @ 50 hüvelykes fókusz | AC3HKZ 2TKT3 42545-58 foktól 1832 fokig F+ /-2%-Háttérvilágítású LCDMin / Max / Átl. / Dif32 fok és 122 fok F között0.1 fok Akár 199.9 fok1000 ms.€669.87
EXTECH 42512-NIST Ir hőmérő -58 - 1832f 1 In@30 Inch Focus | AF2CXM 6RGK8 42512-NIST-58 foktól 1832 fokig F+ /-1%NISTHáttérvilágítású LCDmax0 ° C-tól 50 ° C-ig (32 ° -tól 122 ° F-ig)0.1 fok F / 0.1 fok C150 ms.€1,186.14
EXTECH IR267 háttérvilágítású LCD infravörös hőmérő, -58 fok. 1112 fokig. F Hőm. Tartomány | CD2LWU 53PZ24 IR267-45 foktól 315 fokig-Nem-Max / Min / Átl. / Dif32 fok és 122 fok F között0.1 fok F / C1 sec.€195.96
EXTECH IR270 infravörös hőmérő, 1.5 hüvelykes, háttérvilágítású LCD | CH6PQM 55EP28 IR270---1.5" háttérvilágítású LCD-32-132 fok. F0.1 fok F/C1000 ms€144.40
ajánlatkérés
EXTECH IR270-NIST infravörös hőmérő, 1.5 hüvelykes, háttérvilágítású LCD | CH6PQN 55EP29 IR270-NIST-4-1202 fok.--1.5" háttérvilágítású LCD-32-132 fok. F0.1 fok F/C1000 ms€452.72
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EXTECH 42545-NIST Ir hőmérő -58 - 1832f 1 in@50 hüvelykes fókusz
€1,347.19 /Mértékegység