ENERPAC ZC3408JB akkus hidraulika szivattyú, 4/3 szelepes, 1.75 gallon használható olaj | CF2JGB 55PW55

ENERPAC ZC3408JB akkus hidraulika szivattyú, 4/3 szelep, 1.75 gallon használható olaj

Raktáron
Tétel: CF2JGB Típus: ZC3408JBKereszthivatkozás: 55PW55

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€14,923.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus pumpa
Töltő bemeneti feszültsége115V AC
Henger kompatibilitásKettős színészi
Működési ciklusIdőszakos
Max. Áramlás névleges nyomáson32 köb. in./min.
Max. Üzemi nyomás10000 psi
Motoros HP1.4 hp
Kimenetek száma2
Kimeneti áramlási sebesség @ 4000 psi80 köb. in./min.
Kimeneti áramlási sebesség terhelés32 köb. in./min.
Kimeneti áramlási sebesség terhelés nélkül310 köb. in./min.
ÁramforrásAkkumulátor
Szivattyú vezérlésLógos
Tartály kapacitása1.75 gal.
Felhasználható olajkapacitás1.75 gal.
Szelep funkcióElőre / Semleges / Vissza
SzelepműködésKézikönyv
Szelep típusa4-utas, 3-pozíciós, tandem központ

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 29.475
Származási országUSA

Termékváltozatok

TermékekModellHenger kompatibilitásKimenetek számaSzelep típusaÁr
ENERPAC ZC3308JB akkus hidraulika szivattyú, 3/3 szelepes, 1.75 gallon használható olaj | CF2JGA 55PW54 ZC3308JBEgyszeres fellépés13-utas, 3-helyzetű€14,882.14
ENERPAC ZC3308JE vezeték nélküli szivattyú, 8L, 82V B és S akkumulátor, 230V töltő | CM9MTJ ZC3308JE---€14,237.34
ENERPAC ZC3408JE vezeték nélküli szivattyú, 8L, 82V B és S akkumulátor, 230V töltő | CM9MTM ZC3408JE---€14,099.89
ENERPAC ZC3908JB vezeték nélküli szivattyú, 8L, 82V B és S akkumulátor, 115V töltő | CM9MTN ZC3908JB---€14,624.14
ENERPAC ZC3908JE vezeték nélküli szivattyú, 8L, 82V B és S akkumulátor, 230V töltő | CM9MTP ZC3908JE---€14,624.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENERPAC ZC3408JB akkus hidraulika szivattyú, 4/3 szelep, 1.75 gallon használható olaj
€14,923.55 /Mértékegység