Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ELESA CFSW.110-6-1NO + 3NC-FC-5 csuklós biztonsági kapcsoló 1no / 3nc 5m alul | AC7BPX 36Z781

ELESA CFSW.110-6-1NO+3NC-FC-5 csuklós biztonsági kapcsoló 1no/3nc 5m alul

Raktáron
Tétel: AC7BPX Model: CFSW.110-6-1NO+3NC-F-C-5Kereszthivatkozás: 36Z781
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
€773.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsuklós biztonsági reteszkapcsoló
AC kapcsolat értékelése2 @ 24 V
Kábel hossza5m
KábeltípusIP besorolás 67, NEMA besorolás 6
Kapcsolatfelvétel1NO / 3NC
kontakt típus1NO / 3NC
DC érintkezés besorolása2A @ 24 V
Mélység0.98 "
Magasság4.33 "
IP besorolás67
AnyagTechnopolimer
NEMA értékelés6
Üzemi hőm. Hatótávolság-68 foktól 176 fokig F
Kikötő helyeAlsó kimenet
Befejezés8 tűs csatlakozó
Szélesség2.36 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.91
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8536507000
Származási országIT

Termékváltozatok

TermékekModellKábel hosszaÁr
ELESA CFSW.110-6-1NO + 3NC-FA-2 csuklós biztonsági kapcsoló 1no / 3nc 2m felső port | AC7BPT 36Z777 CFSW.110-6-1NO+3NC-F-A-22m€717.61
ELESA CFSW.110-6-1NO + 3NC-FC-2 csuklós biztonsági kapcsoló 1no / 3nc 2m alul | AC7BPU 36Z778 CFSW.110-6-1NO+3NC-F-C-22m€717.61
ELESA CFSW.110-6-1NO + 3NC-FB-2 csuklós biztonsági kapcsoló 1no / 3nc 2m Vissza | AC7BPV 36Z779 CFSW.110-6-1NO+3NC-F-B-22m€717.61
ELESA CFSW.110-6-1NO + 3NC-FA-5 csuklós biztonsági kapcsoló 1no / 3nc 5m felső port | AC7BPW 36Z780 CFSW.110-6-1NO+3NC-F-A-55m€773.58
ELESA CFSW.110-6-1NO + 3NC-FB-5 csuklós biztonsági kapcsoló 1no / 3nc 5m Vissza | AC7BPY 36Z782 CFSW.110-6-1NO+3NC-F-B-55m€773.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ELESA CFSW.110-6-1NO+3NC-FC-5 csuklós biztonsági kapcsoló 1no/3nc 5m alul
€773.58 /Mértékegység