EDWARDS SIGNALING 125LEDFR24DB LED villogó jelzőfény, 24 V, piros, 0.06 A névleges

Tétel: CF4MHG Modell: 125LEDFR24DB
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJelzi a jelzőfény villogását
Jelenlegi minősítés0.06A
Átmérő3-1 / 4 "
HázNEMA 4X ház
Flash sebesség percenként65 FPM
Magasság3-7 / 8 "
Lámpa típusaLED
Lens AnyagPolikarbonát
FényforrásVillogó
Standard UL.png, CUL.png
Feszültség24 VDC

Termékváltozatok

TermékekModellÁramforrásszínekÁramlatFeszültségJelenlegi minősítésÁtmérőVillog percenkéntMagasságÁr
EDWARDS SIGNALING 125LEDFR120A LED villogó jelzőfény, 120V, piros, 3 1/4 hüvelyk átm. | AA7PXQ 16G587 125LEDFR120A120 VACPiros0.097A AC--3.25 "653.875 "€516.69
EDWARDS SIGNALING 125LEDFR24D LED villogó jelzőfény, 24V, piros, 0.06A Besorolás | AA7PXR 16G588 125LEDFR24D24 VDCPiros0.06A DC--3.25 "653.875 "€430.11
EDWARDS SIGNALING 125LEDFA120A LED villogó jelzőfény, 120V, borostyánsárga, 3.25 hüvelyk átm. | AA7PXT 16G589 125ledfa120a120 VACBorostyán0.097A AC--3.25 "653.875 "€508.49
EDWARDS SIGNALING 125LEDFA24D LED villogó jelzőfény, 24V, borostyánsárga, 0.06A Besorolás | AA7PXU 16G590 125LEDFA24D24 VDCBorostyán0.06A DC--3.25 "653.875 "€516.49
EDWARDS SIGNALING 125XBRMW24DB Villogó LED Beacon, 24V, Fehér | AA7PZA 16G620 125XBRMW24DB24 VDCfehér0.215A DC--3.25 "653.875 "€633.77
EDWARDS SIGNALING 125XBRZA120A LED villogó jelzőfény, 120V, borostyánsárga | AA7PZB 16G621 125XBRZA120A120 VACBorostyán0.108A AC--3.25 "653.875 "€671.44
EDWARDS SIGNALING 125XBRZA120AB Villogó LED Beacon, 120V, borostyánsárga | AA7PZC 16G622 125XBRZA120AB120 VACBorostyán0.108A AC--3.25 "653.875 "€652.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EDWARDS SIGNALING 125LEDFR24DB LED villogó jelzőfény, 24 V, piros, 0.06 A névleges