E JAMES & CO CCN25-3/8-25 szivacsos tekercs neoprén 3/8x42 hüvelyk 25 láb | AF2WHU 6YGV1

E JAMES & CO CCN25-3/8-25 szivacsos tekercs neoprén 3/8x42 hüvelyk, 25 láb

Raktáron
Tétel: AF2WHU Modell: CCN25-3/8-25Kereszthivatkozás: 6YGV1

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,063.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzivacs tekercs
Háttér típusaEgyszerű
színekFekete
durométert30-50 (part 00)
nyúlás150%
befejezTexturált
Hossz25 láb.
AnyagNeoprén
Max. Hőmérséklet+200F
Min. Hőmérséklet Értékelés-70 F.
Szakítószilárdság60 PSI
Vastagság3 / 8 "
típusZárt cella
Szélesség42 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.125
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)30.96
Hajószélesség (cm)30.96
HS-kód4008115000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelldurométertnyúlásSzakítószilárdságVastagságSzélességÁr
E JAMES & CO CCN25-1/4-25 szivacsos tekercs neoprén 1/4x42 hüvelyk 25 láb | AF2WHT 6YGV0 CCN25-1 / 4-2530-50 (part 00)150%60 PSI1 / 4 "42 "€1,505.74
E JAMES & CO CCN25-1/2-25 szivacsos tekercs neoprén 1/2x42 hüvelyk 25 láb | AF2WHV 6YGV2 CCN25-1 / 2-2530-50 (part 00)150%60 PSI1 / 2 "42 "€2,585.42
E JAMES & CO CCN25-1 -25 szivacsos tekercs neoprén 1x42 hüvelykes 25 láb | AF2WHW 6YGV4 CCN25-1 -2530-50 (part 00)150%60 PSI1"42 "€4,008.67
E JAMES & CO CCN59-3/16 25 szivacsos tekercs neoprén 3/16x42 hüvelyk 25 láb | AF2WJM 6YGX0 CCN59-3 / 16 2540-60 (part 00)130%70 PSI3 / 16 "42 "€1,446.98
E JAMES & CO CCN59-1 25 szivacsos tekercs neoprén 1x42 hüvelykes 25 láb | AF2WJN 6YGX5 CCN59-1 2540-60 (part 00)130%70 PSI1"42 "€4,517.66
E JAMES & CO CCN593 / 8X1X25 szivacs tekercs neoprén 3 / 8x1 hüvelyk 25 láb | AF2WJP 6YGX6 CCN593 / 8X1X2540-60 (part 00)130%70 PSI3 / 8 "1"€102.61
E JAMES & CO CCN593/8X2X25 Szivacstekercs neoprén 3/8x2 hüvelyk 25 láb | AF2WJQ 6YGX7 CCN593 / 8X2X2540-60 (part 00)130%70 PSI3 / 8 "2"€189.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

E JAMES & CO CCN25-3/8-25 szivacsos tekercs neoprén 3/8x42 hüvelyk, 25 láb
€2,063.90 /Mértékegység