Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

E JAMES & CO 330-1/8ZTAPE Gumi Cspe 1/8 hüvelyk vastag 6 x 36 hüvelyk | AB3LBQ 1TZL5

E JAMES & CO 330-1/8ZTAPE gumi Cspe 1/8 hüvelyk vastag 6 x 36 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB3LBQ Modell: 330-1/8ZTAPEKereszthivatkozás: 1TZL5

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€72.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGumi szalag
Háttér típusaRagasztóanyag
színekFekete
durométert60A
nyúlás350%
befejezSima
Hossz36 "
AnyagHypalon gumi
Max. Hőmérséklet220 F
Min. Hőmérséklet Értékelés-20 ° F
Szakítószilárdság1500 PSI
Vastagság1 / 8 "
típusMagas fok
Szélesség6"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5778
Hajó magassága (cm)2.24
Hajó hossza (cm)91.92
Hajószélesség (cm)15.72
HS-kód3919905060
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellHáttér típusaVastagságSzélességÁr
E JAMES & CO 330-1/16X gumi Cspe 1/16 hüvelyk vastag 2 x 36 hüvelyk | AA9LFE 1DUE3 330-1 / 16XEgyszerű1 / 16 "2"€11.01
E JAMES & CO 330-3/32X gumi Cspe 3/32 hüvelyk vastag 2 x 36 hüvelyk | AA9LFG 1DUE6 330-3 / 32XEgyszerű3 / 32 "2"€14.47
E JAMES & CO 330-1/8X gumi Cspe 1/8 hüvelyk vastag 2 x 36 hüvelyk | AA9LFK 1DUE9 330-1 / 8XEgyszerű1 / 8 "2"€20.38
E JAMES & CO 330-3/16X gumi Cspe 3/16 hüvelyk vastag 2 x 36 hüvelyk | AA9LFN 1DUF3 330-3 / 16XEgyszerű3 / 16 "2"€29.81
E JAMES & CO 330-1/4X gumi Cspe 1/4 hüvelyk vastag 2 x 36 hüvelyk | AA9LFQ 1DUF6 330-1 / 4XEgyszerű1 / 4 "2"€38.87
E JAMES & CO 330-1/16Y gumi Cspe 1/16 hüvelyk vastag 4 x 36 hüvelyk | AA9LFU 1DUF9 330-1 / 16YEgyszerű1 / 16 "4"€20.68
E JAMES & CO 330-3/32Y gumi Cspe 3/32 hüvelyk vastag 4 x 36 hüvelyk | AA9LFX 1DUG3 330-3 / 32YEgyszerű3 / 32 "4"€30.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

E JAMES & CO 330-1/8ZTAPE gumi Cspe 1/8 hüvelyk vastag 6 x 36 hüvelyk
€72.56 /Mértékegység