E JAMES & CO 1600-1/32 tekercs Epdm 1/32 Th x 36 hüvelyk szélesség 150 láb hosszúság fekete | AC8VYX 3EEL7

E JAMES & CO 1600-1/32 tekercs Epdm 1/32 Th x 36 hüvelyk szélesség 150 láb hosszúság fekete

Raktáron
Tétel: AC8VYX Modell: 1600-1/32Kereszthivatkozás: 3EEL7

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,902.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGumihenger
Háttér típusaNem ragasztó
színekFekete
durométert60A
nyúlás300%
befejezSima
Hossz150 láb.
AnyagEPDM
Max. Hőmérséklet225 F
Min. Hőmérséklet Értékelés-40 ° F
Szakítószilárdság1000 psi
Vastagság1 / 32 "
típusÁltalános rendeltetésű
Szélesség36 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 51.8774
Hajó magassága (cm)91.44
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód4008210000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellHosszVastagságÁr
E JAMES & CO 1600-1/16 tekercs Epdm 1/16 Th x 36 hüvelyk szélesség 100 láb hosszúság fekete | AC8VYW 3EEL5 1600-1/16100 láb.1 / 16 "€2,200.19
E JAMES & CO 1600-1/4 tekercs Epdm 1/4 Th x 36 hüvelyk szélesség 40 láb hosszúság fekete | AC8VYY 3EEL8 1600-1/440 láb.1 / 4 "€3,357.05
E JAMES & CO 1600-1/8 Roll Epdm 1/8 Th x 36 hüvelyk szélesség 50 láb hosszúság fekete | AC8VYZ 3EEL9 1600-1/850 láb.1 / 8 "€1,877.85
E JAMES & CO 1600-3/16 Roll Epdm 3/16 Th x 36 hüvelyk szélesség 40 láb hosszúság fekete | AC8VZA 3EEN1 1600-3/1640 láb.3 / 16 "€2,526.18
E JAMES & CO 1600-1/16-25 gumi Epdm 1/16 hüvelyk Th 36 hüvelyk x 25 láb | AF2ZUK 6ZTY7 1600-1/16-2525 láb.1 / 16 "€641.51
E JAMES & CO 1600-1/2-10 gumi Epdm 1/2 hüvelyk Th 36 hüvelyk x 10 láb | AF2ZUL 6ZTY8 1600-1/2-1010 láb.1 / 2 "€1,555.70
E JAMES & CO 1600-1/32-50 gumi Epdm 1/32 hüvelyk Th 36 hüvelyk x 50 láb | AF2ZUM 6ZTY9 1600-1/32-5050 láb.1 / 32 "€622.34

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

E JAMES & CO 1600-1/32 tekercs Epdm 1/32 Th x 36 hüvelyk szélesség 150 láb hosszúság fekete
€1,902.43 /Mértékegység