E JAMES & CO 1030HG-1 tekercs neoprén magas 1 x 36 hüvelyk 3 láb fekete 30a | AC8VYC 3EEG4

E JAMES & CO 1030HG-1 tekercs neoprén magas, 1 x 36 hüvelyk, 3 láb fekete 30a

Raktáron
Tétel: AC8VYC Modell: 1030HG-1Kereszthivatkozás: 3EEG4

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,320.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGumihenger
Háttér típusaNem ragasztó
színekFekete
durométert30A
nyúlás450%
befejezSima
Hossz3 láb.
AnyagNeoprén
Max. Hőmérséklet225 F
Min. Hőmérséklet Értékelés-30 ° F
Szakítószilárdság1200 psi
Vastagság1"
típusMagas fok
Szélesség36 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 28.481
Hajó magassága (cm)91.44
Hajó hossza (cm)132.08
Hajószélesség (cm)132.08
HS-kód4008210000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModelldurométertnyúlásHosszSzakítószilárdságVastagságÁr
E JAMES & CO 1030HG-1/4 tekercs neoprén magas 1/4 x 36 hüvelyk 40 láb 30a | AC8VYA 3EEG2 1030HG-1/430A450%40 láb.1200 psi1 / 4 "€4,347.71
E JAMES & CO 1030HG-1/8 tekercs neoprén magas 1/8 x 36 hüvelyk 50 láb 30a | AC8VYB 3EEG3 1030HG-1/830A450%50 láb.1200 psi1 / 8 "€2,652.95
E JAMES & CO 1030HG-3/4 tekercs neoprén magas 3/4 x 36 hüvelyk 3 láb fekete 30a | AC8VYD 3EEG7 1030HG-3/430A450%3 láb.1200 psi3 / 4 "€957.34
E JAMES & CO 1040HG-1/8 Roll Neoprén Magas 1/8 x 36 hüvelyk 50 láb 40a | AC8VYF 3EEH3 1040HG-1/840A400%50 láb.1500 PSI1 / 8 "€2,374.42
E JAMES & CO 1040HG-1 tekercs neoprén magas 1 x 36 hüvelyk 3 láb fekete 40a | AC8VYG 3EEH4 1040HG-140A400%3 láb.1500 PSI1"€1,241.52
E JAMES & CO 1055HG-1/8 tekercs neoprén magas 1/8 x 36 hüvelyk 50 láb 60a | AC8VYH 3EEJ3 1055HG-1/860A300%50 láb.1500 PSI1 / 8 "€1,784.74
E JAMES & CO 355HG-1/4 tekercs neoprén magas 1/4 x 36 hüvelyk 40 láb 50a | AC8WFD 3EFN6 355HG-1/450A350%40 láb.1500 PSI1 / 4 "€3,696.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

E JAMES & CO 1030HG-1 tekercs neoprén magas, 1 x 36 hüvelyk, 3 láb fekete 30a
€1,320.92 /Mértékegység