Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DYNABRADE 52561 derékszögű tárcsás csiszoló ipari 1.0 LE | AB8FQB 25H917

DYNABRADE 52561 Right Angle Disc Sander Industrial 1.0 Hp

Raktáron
Tétel: AB8FQB Típus: 52561Kereszthivatkozás: 25H917
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
€1,921.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDerékszögű tárcsacsiszoló
Légbevezető3 / 8 "NPT
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő10.25
CFM @ Teljes terhelés41
AdóIpari
Kipufogó típusaHátulsó
Szabad sebesség11,000 rpm
FogantyúÖsszetett
Ház anyagaÖsszetett
HP1.0
Min. Tömlő mérete3 / 8 "
Teljes hossz11 11 / 16 "
Pad arc típusaHőre lágyuló
Pad méret4-1 / 2 "- 5"
Szükséges nyomás90 psi
Orsó mérete5 / 8 "-11
GázkarFogantyú
Vákuum / nem vákuumNem vákuum
Változó sebességNem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.6
Hajó magassága (cm)6.99
Hajó hossza (cm)40.64
Hajószélesség (cm)11.11
HS-kód8467111040
Származási országUS

Termék részletek:

Dynabrade 52561 right-angle disc sander is suitable for sanding an object smoothly. This industrial tool is compact and lightweight to allow precise handling in greater workloads and offers perfect sanding every time.

Jellemzők:

  • It features a reversible side handle for operation in either the left or right direction and a throttle lever to provide comfort by eliminating pressure points in the operator's palm.
  • It includes a thermoplastic face pad to achieve a consistent swirl-free finish and a single-piece hub design to reduce pad vibrations and ensure smooth performance.
  • This sander is governor-controlled to maintain speed under heavy load and features an extended muffler to reduce sound levels.
  • It also features a disc pad assembly that provides easy installation and removal of abrasive discs, saving time and improving efficiency.

Gyakran Ismételt Kérdések:

Q. What is the purpose of the Dynaswivel air line connector?

A. Dynaswivel air line connector is suitable for use with pneumatic sanders to improve tool manoeuvrability while reducing operator fatigue and extending hose life.

Q. What is the function of speed control in this sander?

A. Dynabrade sander features a unique dial that allows one-hand speed control for regulating tool speed (up to 12000 rpm) and reducing accidental contact.

Q. How to mount an abrasive disc on a sander?

A.

  • Disconnect the power source from the air tool.
  • Clean spindle and flange mounting surfaces. Check for nicks, cuts and sharp edges.
  • Install washers (if needed) and backup pads. Check the backup pad's flatness and runout by rotating the spindle and backup pad together.
  • Install abrasive disc over spindle thread.
  • Install the flange nut and secure it firmly against the abrasive disc. Ensure that the disc is centred on the spindle and backup pad with a maximum of 1/4 inch overhang.
  • Check the disc firmness by holding the spindle and pulling on the edge of the wheel in the tightening direction.

Termékváltozatok

TermékekModellÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időCFM @ Teljes terhelésSzabad sebességTételÁr
DYNABRADE 52562 derékszögű légtárcsás csiszoló ipari 1.0 LE | AB8FQC 25H918 525629.75399000 rpmDerékszögű légtárcsa csiszoló€1,784.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DYNABRADE 52561 Right Angle Disc Sander Industrial 1.0 Hp
€1,921.10 /Mértékegység