Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DYNABRADE 52678 Air Die Grinder Extended 18k Rpm 1.0 LE 40cfm | AB8FQN 25H929

DYNABRADE 52678 Air Die Grinder Extended 18k Rpm 1.0 LE 40cfm

Raktáron
Tétel: AB8FQN Típus: 52678Kereszthivatkozás: 25H929
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
€1,184.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAir Die daráló
Légbevezető3 / 8 "NPT
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő10.0
CFM @ Teljes terhelés40.0
Gallér1 / 4 "
KimerítHátulsó
Szabad sebesség18,000 rpm
Daráló típusakiterjedt
FogantyúÖsszetett
HP1.0
Min. Tömlő mérete3 / 8 "
Teljes hossz15.375 "
Szükséges nyomás90 psi
GázkarFogantyú
Változó sebességNem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.11
Hajó magassága (cm)6.99
Hajó hossza (cm)40.64
Hajószélesség (cm)11.11
HS-kód8467111040
Származási országUS

Termék részletek:

    • Jellemzők: sebességváltó nélküli, kormányzó által irányított

Termékváltozatok

TermékekModellLégbevezetőÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időCFM @ Teljes terhelésSzabad sebességHPMin. Tömlő méreteTeljes hosszÁr
DYNABRADE 48350 Air Die Grinder Extended 35k Rpm 0.4 LE 23cfm | AB8FME 25H847 483501 / 4 "NPT5.7523.035,000 rpm0.41 / 4 "8"€672.05
DYNABRADE 52679 Air Die Grinder Extended 20k Rpm 1.0 LE 44cfm | AB8FQP 25H930 526793 / 8 "NPT11.044.020,000 rpm1.03 / 8 "15.375 "€1,270.05
DYNABRADE 53502 Air Die Grinder Extended 20k Rpm 0.5 LE 31cfm | AB8FRC 25H943 535021 / 4 "NPT7.7531.020,000 rpm0.53 / 8 "17.875 "€1,072.56
DYNABRADE 53532 Air Die Grinder Extended 18k Rpm 1.0 LE 40cfm | AB8FRF 25H946 535323 / 8 "NPT10.040.018,000 rpm1.03 / 8 "26.75 "€2,069.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DYNABRADE 52678 Air Die Grinder Extended 18k Rpm 1.0 LE 40cfm
€1,184.66 /Mértékegység