Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DYNABRADE 58435 levegős kettős működésű csiszológép 0.45 LE 6 hüvelykes | AA4VHZ 13F648

DYNABRADE 58435 levegős, kettős működésű csiszológép 0.45 LE, 6 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AA4VHZ Típus: 58435Kereszthivatkozás: 13F648
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
€1,007.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégi kettős akciójú csiszoló
Légbevezető1 / 4 "NPT
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő5.75
CFM @ Teljes terhelés23
Kipufogó típusaHátulsó
Szabad sebesség12,000 rpm
FogantyúÖsszetett
Ház anyagaGumi
HP0.45
Min. Tömlő mérete1 / 4 "
Pálya Dia.3 / 16 "
Teljes hossz11 1 / 16 "
Pad arc típusaPSA
Pad méret6"
Szükséges nyomás90 psi
Orsó mérete5 / 16 "-24
GázkarFogantyú
Vákuum / nem vákuumNem vákuum
Változó sebességNem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.77
Hajó magassága (cm)14.99
Hajó hossza (cm)33.53
Hajószélesség (cm)17.53
HS-kód8467290015
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellPad méretÁr
DYNABRADE 58430 levegős kettős működésű csiszológép 0.45 LE 5 hüvelykes | AA4VHY 13F647 584305"€973.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DYNABRADE 58435 levegős, kettős működésű csiszológép 0.45 LE, 6 hüvelykes
€1,007.10 /Mértékegység