DAYTON 7D527 Szellőzőnyílás 20 1/2 In | AF3JTD

DAYTON 7D527 Szellőzőnyílás 20 1/2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AF3JTD Modell: 7D527

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€11,867.24 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTápellátó
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeszerelés nélkül
Alapmagasság1 1 / 2 "
Alap hossza44 1 / 2 "
Alapszélesség44 1 / 2 "
Csapágy típusÚjrafelhasználható párna blokk
CFM @ 0.125-In. SP13,229
CFM @ 0.250-In. SP12,848
CFM @ 0.375-In. SP12,491
CFM @ 0.500-In. SP12,137
CFM @ 0.675-In. SP11,679
CFM @ 0.750-In. SP11,208
CFM @ 0.875-In. SP10,688
CFM @ 1.000-In. SP10,161
CFM @ 1.250-In. SP9111
CFM @ 1.500-In. SP7519
CFM @ 1.75-In. SP5202
Ürítés hossza (hüvelyk)25-3/8
Ürítési szélesség (hüvelyk)23
Fan RPM732
Szűrőterület (négyzet-Ft.)7 3 / 4
Szűrő magassága (hüvelyk)21 5 / 8
Szűrőház mélysége (hüvelyk)36
Szűrőház magassága (hüvelyk)43 3 / 4
Szűrőház szélessége (hüvelyk)41 1 / 8
Anyag szűrőalumínium
Szűrő szélessége (hüvelyk)40 5 / 8
Ház magassága46 "
Ház hossza46 "
Ház anyagaGalvanizált acél
Ház szélessége84 "
Max. BHP8.26
Max. Bemeneti hőm.120 ° F
Motoros HP7.5
Motor Hz60
motor feszültség208-220/440
Szerelési helyTető
Szükséges szűrők száma2
Fázis3
IgényelTetőfedés új telepítésekhez
Tengely Dia. Sheave End1 4 / 9 "
Tengely Dia. Kerék vége1 4 / 9 "
Sones @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.45
Sones @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.44
típusCentrifugális szíjhajtás
Kerékfurat1-7 / 16 "
Kerékátmérő20 1 / 2 "
Kerék anyagaAcél
Kerék típusaElőre hajlított

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 343.5903
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8414599080
Származási országUS

Termék részletek:

    • Szűrő mélysége (hüvelyk) (1)

Termékváltozatok

TermékekModellCFM @ 1.250-In. SPCFM @ 0.125-In. SPCFM @ 0.250-In. SPCFM @ 1.500-In. SPCFM @ 1.75-In. SPFan RPMMax. BHPMotoros HPÁr
DAYTON 7D526 Szellőzőnyílás 20 1/2 In | AF3JTC 7D526579611,50211,080--6425.505€10,920.44
DAYTON 7D528 Szellőzőnyílás 20 1/2 In | AF3JTE 7D52810,99314,60214,25510,037864880411.0310€12,138.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 7D527 Szellőzőnyílás 20 1/2 hüvelyk
€11,867.24 /Mértékegység