DAYTON 24L324 raklapemelő dobozos őr őrkapacitása 5500 font | AB7YET

DAYTON 24L324 raklapkocsi dobozvédő teherbírása 5500 Lb

Raktáron
Tétel: AB7YET Modell: 24L324

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,005.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételraklapemelő
színekFekete és piros
Építés11 Gauge Acél
befejezPorbevonat
A villa magassága csökkent3"
A villa magassága megemelkedett7-1 / 2 "
Villa hossza48 "
Villa szélessége6.25 "
HandleAcél
Emelési magasság max.7.5 "
Emelési magasság min.3"
Terhelhetőség5500 font
Fő kerék mérete7"
Teljes magasság48 "
Teljes hossz63.5 "
Teljes szélesség27 "
tengely200 fok
Henger Dia.2.875 "
Kerék anyagaPenészes poliuretán
Szélesség a villák között27 "
Szélesség villák között14-1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 85.05
Hajó magassága (cm)40.64
Hajó hossza (cm)160.02
Hajószélesség (cm)68.58
HS-kód8427900040
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszÁr
DAYTON 24L323 raklapemelő lábbal és kézzel működtetve | AB7YER 24L32367 "€965.57

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 24L324 raklapkocsi dobozvédő teherbírása 5500 Lb
€1,005.12 /Mértékegység