DAYTON Általános célú motorok, osztott fázisú, TEFC


Szűrő
Csapágyak: Labda , Kötelesség: Folyamatos , Keret anyaga: Hengerelt acél , Hz: 60 , Max. A környezet hőmérséklete.: 40 fok C , Motor alkalmazás: Általános alkalmazás , Motor tervezés: Osztott fázisú , Motorház kialakítása: Teljesen zárt ventilátorral hűtött , Motor hővédelem: Egyik sem , Beépítési: Bölcsőalap , fázis: 1 , Forgatás: CW / CCW , Szolgáltatási tényező: 1.00 , Feszültség: 115 , Garancia: 1 éve
StílusModellSebességek számaKeretTeljes terhelésű erősítőkTeljes hosszRPM csoportRPM tartományTengely Dia.A tengely hosszaÁr (ÁFA nélkül)
A
6XJ10BE
1565.911 "1701-18001701-18005 / 8 "1.875 "€369.41
B
6XJ01
148Z3.511 1 / 16 "1101-12001101-12001 / 2 "1.5 "€406.97
A
6XJ11BE
1568.011.5 "1701-18001701-18005 / 8 "1.875 "€427.32
A
6XJ58BE
2567.2/5/012 13 / 16 "1701-18001701-18005 / 8 "1.875 "€806.93

Általános célú motorok, osztott fázisú, TEFC

A Dayton osztott fázisú általános célú motorjait ventilátorok, ventilátorok és kis szállítószalagok működtetésére tervezték. Ezek a motorok fő- és segédtekerccsel is rendelkeznek, hogy az óramutató járásával megegyező és ellentétes irányban is forogjanak. A motorok acélszerkezetű NEMA-besorolású vázba vannak zárva a védelem és az egyszerű csere érdekében. A reteszelt tengely megkönnyíti a forgást és csökkenti a hiba esélyét. Válasszon a TEFC motorok széles kínálatából, amelyek 1/8, 1/4, 1/3 és 1/2 LE névleges teljesítményben kaphatók Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?