DAYTON 20CL68 3 fázisú 1/3 LE 1725 ford./perc 48 Eff 73.4 | AF6QTY

DAYTON 20CL68 3 fázisú 1/3 LE 1725 ford./perc 48 Eff 73.4

Raktáron
Tétel: AF6QTY Modell: 20CL68

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€521.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
CsapágyakLabda
Kondenzátor szükségesNem
AdóFolyamatos
Hatékonysági csoportEnergiahatékony
Keret48
Keret anyagAcél
Teljes terhelésű erősítők1.2-1.2/0.60
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésEnergiatudatos
HP1/3
Hz50/60
Szigetelési osztályB
Inverter névlegesIgen
Hossz kevesebb tengely9.375 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásÁltalános alkalmazás
Motortervezés3-fázis
Motorház kialakításaNyissa ki a Cseppálló
Motor rögzítési helyzeteVízszintes vagy függőleges tengely lefelé
Motor rögzítésének típusaMerev alap
Motor tengely kialakításaLakás
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motor hővédelmeEgyik sem
Adattábla fordulat / perc1725
Névleges hatékonyság73.4%
Sebességek száma1
Teljes hossz10.875 "
Fázis3
RPM csoport1701-1800
RPM tartomány1701-1800
Szolgáltatási tényező1.35
Tengely Dia.1 / 2 "
A tengely hossza1.5 "
Feszültség208-230/460
1 éve

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.75
Hajó magassága (cm)23.11
Hajó hossza (cm)32
Hajószélesség (cm)20.83
HS-kód8501514040

Termékváltozatok

TermékekModellRPM tartományTeljes terhelésű erősítőkHPSzolgáltatási tényezőHossz kevesebb tengelyAdattábla fordulat / percNévleges hatékonyságTeljes hosszÁr
DAYTON 20CL65 3 fázisú 1/3 LE 3450 ford./perc 48 Eff 69.5 | AF6QTV 20CL653001-36001.4-1.4/0.701/31.357.75 "345069.5%9 5 / 16 "€532.86
DAYTON 20CL66 3-fázisú 1/2 LE 3450rpm 48 Eff 73.4 | AF6QTW 20CL663001-36001.7-1.8/0.901/21.257 15 / 16 "345073.4%9.437 "€476.07
DAYTON 20CL67 3 fázisú 1/4 LE 1725 ford./perc 48 Eff 69.5 | AF6QTX 20CL671701-18001.0-1.0/0.501/41.358.75 "172569.5%10.375 "€546.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 20CL68 3 fázisú 1/3 LE 1725 ford./perc 48 Eff 73.4
€521.36 /Mértékegység