Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 4Z133 DC hajtóműves motor 34 Rpm 90v Tenv | AE2QRN

DAYTON 4Z133 DC hajtóműves motor 34 ford./perc 90v Tenv

Raktáron
Tétel: AE2QRN Modell: 4Z133
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
€709.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDC hajtómotor
CsapágyakTűgörgő és toló gömbök a tokon, a labda a motoron
KefékKülsőleg cserélhető
HázTENV
Teljes terhelésű erősítők0.62
LáncburkolatÖntött alumínium
Hajtómű anyagaEdzett acél
Áttétel53:1
SebességtípusHelical és Spur
Ház anyagaÖntött alumínium
Bemenet HP1/20
Hossz kevesebb tengely8.625 "
KenésÁllandó nehéz folyékony hajtóműolaj
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Max. forgatónyomaték82 in.-lb.
motor típusaDC
FelszerelésMinden helyzet
Adattábla fordulat / perc34
Teljes hossz10.125 "
Túlterhelés150 font
Pótkefék6YHY3
Megfordítható tengely kimenetNem
ForgásMegfordítható
RPM tartomány31 a 50
SealsRugós terhelésű ajaktípus a bemeneti és kimeneti tengelyen
Tengely tájolásaPárhuzamos
HővédelemEgyik sem
Feszültség90 VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.5
Hajó magassága (cm)16.26
Hajó hossza (cm)37.34
Hajószélesség (cm)20.57
HS-kód8501106060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁttételMax. forgatónyomatékAdattábla fordulat / percRPM tartományÁr
DAYTON 4Z131 DC hajtóműves motor 109 Rpm 90v Tenv | AE2QRL 4Z13117:127 in.-lb.109100 a 150€677.88
DAYTON 4Z132 DC hajtóműves motor 51 Rpm 90v Tenv | AE2QRM 4Z13235:155 in.-lb.5151 a 75€739.52
DAYTON 4Z134 DC hajtóműves motor 18 Rpm 90v Tenv | AE2QRP 4Z134101:1150 in.-lb.1816 a 30€752.29

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 4Z133 DC hajtóműves motor 34 ford./perc 90v Tenv
€709.92 /Mértékegység