DANFOSS 088L3703 padlófűtési kábel, 145 láb hosszúság, 3.6 A, 865 W | CJ6YMN

DANFOSS 088L3703 padlófűtési kábel, 145 láb hosszú, 3.6 A, 865 W

Cikkszám: CJ6YMN Modell: 088L3703
€831.14 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKábel
Kábel átmérője0.25 "
Kábel képernyőalufólia
KábeltípusIkerkarmester
Osztály2872 01, 2872 81
színekFekete
Lefedettség60 sq ft.
Deformációs szilárdság2000 N
EAN5703466180297
Elem IP osztályIPX7
TöltőanyagPEX
Fűtési kimenet852W
Szerelési hőmérséklet23 fok. F
SzigetelőanyagFEP
Ólomhossz19.6 ft.
ÓlomtípusAWG14
Hossz145 ft.
Max. Jelenlegi3.6A
Max. Nem üzemi hőmérséklet220 fok. F
Max. Működési hőmérséklet149 fok. F
Min. Hajlítás Dia.42 mm
Külső anyagPVC
teljesítmény6 W/ft.
Elsődleges alkalmazásPadlófűtés
Vonóerő120 N
Ellenállás67.7 Ohm
UV védelemIgen
Feszültség240V AC
Watts865W

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszKábel átmérőjeteljesítményLefedettségFeszültségMax. JelenlegiÁr
DANFOSS 088L3700 padlófűtés kábel, 60 láb hosszúság, 1.4A, 335W | CJ6YMK 088L370060 ft.0.25 "6 W/ft.25 sq ft.240V AC1.4A€396.93
ajánlatkérés
DANFOSS 088L3701 padlófűtés kábel, 90 láb hosszúság, 2.1A, 505W | CJ6YML 088L370190 ft.0.25 "6 W/ft.35 sq ft.240V AC2.1A€480.68
ajánlatkérés
DANFOSS 088L3702 Padlófűtési kábel, 115 láb hosszúság, 2.8A, 670W | CJ6YMM 088L3702115 ft.0.25 "6 W/ft.50 sq ft.240V AC2.8A€603.16
ajánlatkérés
DANFOSS 088L3704 Padlófűtési kábel, 175 láb hosszúság, 4.3A, 1030W | CJ6YMP 088L3704175 ft.0.25 "6 W/ft.75 sq ft.240V AC4.3A€748.91
ajánlatkérés
DANFOSS 088L3705 padlófűtés kábel, 210 láb hosszúság, 5.1A, 1225W | CJ6YMQ 088L3705210 ft.0.25 "6 W/ft.90 sq ft.240V AC5.1A€841.94
ajánlatkérés
DANFOSS 088L3706 Padlófűtési kábel, 240 láb hosszúság, 5.8A, 1395W | CJ6YMR 088L3706240 ft.0.25 "6 W/ft.100 sq ft.240V AC5.8A€888.47
ajánlatkérés
DANFOSS 088L3707 Padlófűtési kábel, 300 láb hosszúság, 7.2A, 1730W | CJ6YMT 088L3707300 ft.0.25 "6 W/ft.125 sq ft.240V AC7.2A€1,090.04
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DANFOSS 088L3703 padlófűtési kábel, 145 láb hosszú, 3.6 A, 865 W
€831.14 /Mértékegység