DANFOSS 088L3625 kábel, 415 láb hosszú, 105 négyzetláb hőlefedettség, 8.4 A, 5040 W, 600 V

Cikkszám: CJ6YEP Modell: 088L3625
€1,846.16 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKábel
Kábel átmérője0.25 "
Kábel képernyőalufólia
KábeltípusIkerkarmester
Osztály2872 01, 2872 81
színekFekete
Lefedettség105 sq ft.
Deformációs szilárdság2000 N
EAN5703466168691
Elem IP osztályIPX7
TöltőanyagPEX
Fűtési kimenet5040W
Szerelési hőmérséklet23 fok. F
Beépítési hőmérséklet (min.)-5 fok C
SzigetelőanyagFEP
Ólomhossz19.6 ft.
ÓlomtípusAWG14
Hossz415 ft.
Max. Jelenlegi8.4A
Max. Nem üzemi hőmérséklet185 fok. F
Max. Működési hőmérséklet149 fok. F
Min. Hajlítás Dia.42 mm
Külső anyagPVC
teljesítmény12 W/ft.
Elsődleges alkalmazásTalaj- és hóolvadás, tetőfagyvédelem
Vonóerő120 N
Ellenállás71.4 Ohm
UV védelemIgen
Feszültség600V AC

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszLefedettségMax. JelenlegiWattsFeszültségteljesítményÁr
DANFOSS 088L3621 Kábel, 150 láb hosszúságú, 40 négyzetláb hőlefedettség, 3.1 A, 1860 W, 600 V | CJ6YEL 088L3621150 ft.40 sq ft.3.1A1860W600V AC12 W/ft.€810.94
ajánlatkérés
DANFOSS 088L3623 Kábel, 300 láb hosszúság, 75 négyzetláb Hőlefedettség, 6.2A, 3720W, 600V | CJ6YEM 088L3623300 ft.75 sq ft.6.2A3720W600V AC12 W/ft.€1,179.97
ajánlatkérés
DANFOSS 088L3624 Kábel, 360 láb hosszúság, 90 négyzetláb Hőlefedettség, 7.4A, 4440W, 600V | CJ6YEN 088L3624360 ft.90 sq ft.7.4A4440W600V AC12 W/ft.€1,423.40
ajánlatkérés
DANFOSS 088L3627 Kábel, 515 láb hosszúság, 130 négyzetláb Hőlefedettség, 10.4 A, 6240 W, 600 V | CJ6YEQ 088L3627515 ft.130 sq ft.10.4A6240W600V AC12 W/ft.€1,801.74
ajánlatkérés
DANFOSS 088L3629 Kábel, 715 láb hosszúság, 175 négyzetláb Hőlefedettség, 14.5 A, 8700 W, 600 V | CJ6YER 088L3629715 ft.15 sq ft.175A8700W600V AC12 W/ft.€2,237.45
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DANFOSS 088L3625 kábel, 415 láb hosszú, 105 négyzetláb hőlefedettség, 8.4 A, 5040 W, 600 V
€1,846.16 /Mértékegység