COXREELS 1125P-4-12 kézi forgattyús tömlődob, 1/2 hüvelykes tömlő belső átmérője, 200 láb tömlőkapacitás | CF2BDN 29PR97

COXREELS 1125P-4-12 kézi forgattyús tömlődob, 1/2 hüvelykes tömlő belső átmérője, 200 láb tömlőkapacitás

Raktáron
Tétel: CF2BDN Modell: 1125P-4-12Kereszthivatkozás: 29PR97

Szerezd meg április 4, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,425.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi hajtókar tömlő orsó
Alapméret17.38 x 15.38 "
CsapágyakTartósan kenve
színekKék
meghajtó típusaKéz
VámértékHeavy Duty
EAN0674255829145
befejezPorbevonatú
Tömlő véget ér1/2 "MNPT
Tömlő belül Dia.1 / 2 "
Tömlő hossza200 ft.
Tömlő kívül Dia.7 / 8 "
Ház anyagaAcél
HPEgyik sem
Belül Dia.1 / 2 "
Max. Nyomás6000 psi
Max. Nyomás értékelés6000 psi
FelszerelésPad, padló, kamion, fal
Szerelési méret15.44 x 10 "
Dia kívül.7 / 8 "
Teljes magasság18.63 "
Teljes hossz17.63 "
Teljes szélesség25.75 "
Orsó bemenet1/2 "FNPT
Tömítés típusanitril
Forgatható anyagRozsdamentes acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 17.55
Származási országUSA

Termékváltozatok

TermékekModellTömlő véget érAlapméretCsapágyakTömlő belül Dia.Tömlő hosszaTömlő kívül Dia.Belül Dia.Max. NyomásÁr
COXREELS 1125-4-100 rugóvisszatérítéses tömlőorsó, 3/8 hüvelykes méret, 75 láb, 300 psi maximális nyomás | CE9FNZ 5FYD3 1125-4-1001/2 "MNPT-Tartósan kenve1 / 2 "100 ft.7 / 8 "1 / 2 "3000 psi€724.14
COXREELS 1125-5-100 rugóvisszatérítéses tömlőorsó, 3/4 hüvelykes méret, 75 láb, 300 psi maximális nyomás | CE9FPK 5FYD6 1125-5-1003/4 "MNPT-Tartósan kenve3 / 4 "100 ft.1 1 / 4 "3 / 4 "3000 psi€1,029.63
COXREELS 1125-4-200 rugóvisszatérítéses tömlőorsó, 1/2 hüvelykes méret, 75 láb, 300 psi maximális nyomás | CE9FQA 5FYD4 1125-4-2001/2 "MNPT-Tartósan kenve1 / 2 "200 ft.7 / 8 "1 / 2 "3000 psi€745.72
COXREELS 112-3-150 kézi forgattyús tömlődob, 3/8 hüvelykes tömlő belső átmérője, 150 láb tömlőkapacitás | CF2BDC 16X556 112-3-1503/8 "MNPT14 x 6 "EPDM csapágyak3 / 8 "150 ft.5 / 8 "3 / 8 "4000 psi€572.84
COXREELS 112-3-150-CM kézi forgattyús tömlődob, 3/8 hüvelykes tömlő belső átmérője, 150 láb tömlőkapacitás | CF2BDD 16X566 112-3-150-CM3/8 "MNPT16 x 10.5 "EPDM csapágyak3 / 8 "150 ft.5 / 8 "3 / 8 "4000 psi€550.53
COXREELS 112P-3-8 kézi forgattyús tömlődob, 3/8 hüvelykes tömlő belső átmérője, 100 láb tömlőkapacitás | CF2BDE 29PT24 112P-3-83/8 "MNPT9.5 x 6 "Tartósan kenve3 / 8 "100 ft.5 / 8 "3 / 8 "4000 psi€924.26
COXREELS SM12-3-100 kézi forgattyús tömlődob, 3/8 hüvelykes tömlő belső átmérője, 100 láb tömlőkapacitás | CF2BDF 16X560 SM12-3-1003/8 "MNPT10.25 x 4 "EPDM csapágyak3 / 8 "100 ft.5 / 8 "3 / 8 "4000 psi€572.49

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

COXREELS 1125P-4-12 kézi forgattyús tömlődob, 1/2 hüvelykes tömlő belső átmérője, 200 láb tömlőkapacitás
€1,425.89 /Mértékegység